Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON USC02100 isolert skrutrekkersett, 7 deler, 3 tommers størrelse | AF6HJZ 19MV19

CH HANSON USC02100 Insulated Screwdriver Set, 7 Pieces, 3 Inch Size

På lager
Vare: AF6HJZ Modell: USC02100Kryssref: 19MV19
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
1 754 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skrutrekkersett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker7
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(3) Skrutrekkere med spor for elektrikere: 1/8" x 3", 3/16" x 3", 3/16" x 6", slissede ingeniørskrutrekkere 5/16" x 6", (2) Phillips-skrutrekkere: #1 x 6", #2 x 8"
Verktøylagring inkludertNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8206000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerPris
CH HANSON USC02150 isolert skrutrekkersett, 5 deler, 3 tommers størrelse | AF6HKA 19MV20 USC0215051 161 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON USC02100 Insulated Screwdriver Set, 7 Pieces, 3 Inch Size
1 754 NOK / enhet