Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON USC00850 Åpennøkkel, Sae, 5/8 tommers størrelse | AF6HJH 19MV04

CH HANSON USC00850 Åpennøkkel, Sae, 5/8 tommers størrelse

På lager
Vare: AF6HJH Modell: USC00850Kryssref: 19MV04
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
429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpne endenøkkel
FinishChrome
Hodevinkel15 Degrees
MaterialeNylon 11
Antall poeng2
Offset15 Degrees
Total lengde7"
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 8 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
CH HANSON USC00810 Åpennøkkel, Sae, 3/8 tommers størrelse | AF6HJF 19MV02 USC008103 / 8 "365NOK
CH HANSON USC00830 Åpennøkkel, Sae, 1/2 tomme Størrelse | AF6HJG 19MV03 USC008301 / 2 "375NOK
CH HANSON USC00870 Åpennøkkel, Sae, 3/4 tommers størrelse | AF6HJJ 19MV05 USC008703 / 4 "464NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON USC00850 Åpennøkkel, Sae, 5/8 tommers størrelse
429NOK / enhet