Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON USC00101 isolert solid leddtang, 6-1/4 tommers lengde | AF6HJA 19MU93

CH HANSON USC00101 isolert solid leddtang, 6-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AF6HJA Modell: USC00101Kryssreferanse: 19MU93

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert tang
Skjærekapasitet / materiale1/4 "ledning
SkjærekantJa
Håndtere fargeoransje
HåndtakstypeNylon 11
Kjevebøyning12.5 Degrees
Kjeve Lengde1"
Kjevebredde1 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning29 / 32 "
Nese TypeRund
Total lengde6.25 "
VårreturNei
Tips Bredde7 / 64 "
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8203403000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON USC00101 isolert solid leddtang, 6-1/4 tommers lengde
1 034 NOK / enhet