Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON USC00007 isolert verktøysett, 29 deler | AG2AYD 31CE72

CH HANSON USC00007 Isolert verktøysett, 29 stk

På lager
Vare: AG2AYD Modell: USC00007Kryssref.: 31CE72

Få tak i det April 26, Fredag
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
17 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Kjørestørrelse1 / 2 "
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker29
Tang inkludertDiagonal kuttere 6 ", ingeniørtang 8", langnese tang 8 "
beskytterMot elektriske støt opptil 1000 volt
Skrutrekkere inkludert(2) Skrutrekker for elektrikere 5/32" x 3", 3/16" x 6", Elektrikerterminalskrutrekker med spor 1/8" x 3", ingeniørskrutrekker med spor 5/16" x 6", (2) Phillips-skrutrekkere : #1 x 3", #2 x 4"
Stikkontakter inkludert(7) 1/2" Dr 12 pt. Sokker: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Verktøylagring inkludertNei
Skiftenøkler inkludert(7) Åpennøkler: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8203205000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris
CH HANSON USC00001 isolert verktøysett, 9 deler | AG2AYF 31CE74 USC000019Ja-5 917 NOK
CH HANSON USC00006 isolert verktøysett, 9 deler | AG2AYG 31CE75 USC000069JaJusterbar skiftenøkkel 8 "4 822 NOK
CH HANSON USC00003 isolert verktøysett, 9 deler | AG2AYH 31CE76 USC000039Ja-6 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON USC00007 Isolert verktøysett, 29 stk
17 097 NOK / enhet