Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON USC00006 isolert verktøysett, 9 deler | AG2AYG 31CE75

CH HANSON USC00006 Isolert verktøysett, 9 stk

På lager
Vare: AG2AYG Modell: USC00006Kryssref.: 31CE75

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
4 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker9
Tang inkludertKombinasjonstang 6", langnesetang 6"
beskytterMot elektriske støt opptil 1000 volt
Skrutrekkere inkludert(2) Skrutrekker for elektrikere 5/32" x 3", 3/16" x 6", Elektrikerterminalskrutrekker med spor 1/8" x 3", ingeniørskrutrekker med spor 5/16" x 6", (2) Phillips-skrutrekkere : #1 x 3", #2 x 4"
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertRull
Skiftenøkler inkludertJusterbar skiftenøkkel 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.71
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8203205000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris
CH HANSON USC00007 isolert verktøysett, 29 deler | AG2AYD 31CE72 USC0000729Nei(7) Åpennøkler: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm17 097 NOK
CH HANSON USC00001 isolert verktøysett, 9 deler | AG2AYF 31CE74 USC000019Ja-5 917 NOK
CH HANSON USC00003 isolert verktøysett, 9 deler | AG2AYH 31CE76 USC000039Ja-6 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON USC00006 Isolert verktøysett, 9 stk
4 822 NOK / enhet