Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BULLARD A-1 BLÅ Hard Hat Front Brim Slotted 8 Ratchet Blue | AF4ARQ 8NCU9

BULLARD A-1 BLÅ Hard Hat Frontbrem med spor med 8 skralle blå

På lager
Vare: AF4ARQ Modell: A-1 BLÅKryssreferanse: 8NCU9
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
2 735 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhard-lue
TilbehørssporJa
ANSI-klasseE, G.
ANSI -type2
FARGEBlå
Passer til hattestørrelse6-1 / 2 til 8
grafikknone
Shell Materialtermo
Størrelse6 1 / 2 til 8
StilFrontrand
suspensjon8 pkt. Ratchet
VentileringNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode6506103075
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVentileringTilbehørssporANSI-klasseANSI -typeFARGEShell MaterialStørrelsesuspensjonPris
BULLARD S61RKB Hard hat foran bremse hullet 4 -punkts skralle blå | AF3VMV 8DK57 S61RKBNeiJaE1Blåpolyetylen6 1 / 2 til 84 pkt. Ratchet285NOK
BULLARD S62WH Hard hat foran bremse hullet 4 -punkts Pinlock hvit | AF3WAU 8DMC1 S62WHJaJaC1Hvitpolyetylen6 1 / 2 til 84 pkt. Pinlock206NOK
BULLARD S51YLP Hard hat foran bremse riflet 4 -punkts Pinlock gul | AF3WQC 8DR32 S51YLPNeiJaE1Gulpolyetylen6 1 / 2 til 84 pkt. Pinlock169NOK
BULLARD S62KB Hard hat foran bremse slisset 4 -punkts Pinlock blå | AF3WQD 8DR33 S62KBJaJaC1Blåpolyetylen6 1 / 2 til 84 pkt. Pinlock206NOK
BULLARD S62YL Hard hat foran bremse hullet 4 -punkts Pinlock gul | AF3WQE 8DR34 S62YLJaJaC1Gulpolyetylen6 1 / 2 til 84 pkt. Pinlock206NOK
BULLARD S62RWH Hard hat foran bremse hullet 4 -punkts skralle hvit | AF3WQF 8DR35 S62RWHJaJaC1Hvitpolyetylen6 1 / 2 til 84 pkt. Ratchet314NOK
BULLARD C30R BLÅ Hard hatt Frontbrem Ikke-slisset 6 skralle Blå | AF3YMA 8FG62 C30R BLÅNeiNeiE1Blåpolyetylen6 1 / 2 til 86 pkt. Ratchet431NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BULLARD A-1 BLÅ Hard Hat Frontbrem med spor med 8 skralle blå
2 735 NOK / enhet