Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUCHANAN BTC500-1 / 0 Tap Connector Run 500 - 4/0 Tap 350-1 / 0 | AA2HEN 10K081

BUCHANAN BTC500-1/0 Tap Connector Run 500 - 4/0 Tap 350-1/0

På lager
Vare: AA2HEN Modell: BTC500-1/0Kryssref: 10K081
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
2 797 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Connector
FARGESvart
Connector TypeIsolasjon-piercing
Fyll materialeGel
FlammehemmendeNei
IsolasjonsmaterialeUV-stabil polymer
Maks. Isolasjon Dia.0.500 "
Maks. Temp.194 Grader F
Maks. Spenning600
Antall porter2
typenIsolasjon-piercing
Wire Range4/0 til 500 kcmil
LedningstypeElektrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536904000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellWire RangePris
BUCHANAN BTC2 / 0-14 Tap Connector Run 2/0 - 4 Tap 10-14 | AA2HEF 10K074 BTC2 / 0-144 AWG til 2/0418NOK
BUCHANAN BTC4/0-10 Tap Connector Run 4/0 - 3 Tap 2 - 10 | AA2HEH 10K076 BTC4 / 0-103 AWG til 4/0452NOK
BUCHANAN BTC500-4 Tap Connector Run 500 - 2/0 Tap 4/0 - 4 | AA2HEM 10K080 BTC500-42/0 til 500 kcmil2 115 NOK
BUCHANAN BTC500-14 Tap Connector Run 750-3/0 Tap 10-14 | AA2HEP 10K082 BTC500-143/0 til 750 kcmil1 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUCHANAN BTC500-1/0 Tap Connector Run 500 - 4/0 Tap 350-1/0
2 797 NOK / enhet