Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUCHANAN B2-1 Wire Connector B-cap Red - Pakke med 100 | AF2MLB 6VG19

BUCHANAN B2-1 ledningskontakt B-hette rød - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AF2MLB Modell: B2-1Kryssreferanse: 6VG19

Få tak i det April 26, Fredag
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
416NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwist On Wire-kontakt
FARGERød
Connector TypeB2
Høyde1.16 "
Maks. Spenning600
Maks. Wire KombinasjonMin. 2 # 18 - Maks. 5 # 12
Min. Wire Kombinasjon(2) 18 AWG
typenB-hette
Bredde0.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningstypeFARGEConnector TypeHøydeLengdeMaks. SpenningtypenBreddePris
BUCHANAN BT2-1 Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pakke med 100 | AA2HDP 10K056 BT2-1Kobber - Solid og strandetRødBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "296NOK
BUCHANAN BT2-500JR Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pakke med 500 | AA2HDQ 10K057 BT2-500JRKobber - Solid og strandetRødBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "987NOK
BUCHANAN B1-250JR B-hettekontakt gul 22-10awg - Pakke med 250 | AE6YJY 5VYL3 B1-250JRSolid og strandetGulB10.47 "0.97 "600Twist-On0.49 "700NOK
BUCHANAN B2-350JR B-hettekontakt rød 22-8awg - Pakke med 350 | AE6YJZ 5VYL4 B2-350JRSolid og strandetRødB20.56 "1.16 "600Twist-On-1 308 NOK
BUCHANAN WT1-B Twist On Wire Connector Grå 22-14awg - Pakke med 500 | AE6YKA 5VYL5 WT1-BSolid og strandetGråWT10.33 "0.58 "300Twist-On0.32 "608NOK
BUCHANAN WT2-B Twist On Wire Connector Blue 22-14awg - Pakke med 500 | AE6YKB 5VYL6 WT2-BSolid og strandetBlåWT20.39 "0.7 "300Twist-On0.39 "667NOK
BUCHANAN WT3-B Twist On Wire Connector Orange 22-14awg - Pakke med 500 | AE6YKC 5VYL7 WT3-BSolid og strandetoransjeWT30.44 "0.86 "600Twist-On0.44 "674NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUCHANAN B2-1 ledningskontakt B-hette rød - pakke med 100 stk
416NOK / enhet