Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 99570 Lockout Hengelås med forskjellig gul 1/4 tomme diameter | AC3ZJE 2XU63

BRADY 99570 Lockout Hengelås med forskjellig gul 1/4 tomme diameter

På lager
Vare: AC3ZJE Modell: 99570Kryssreferanse: 2XU63
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
249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeGul
Kroppshøyde1.75 "
Kroppslengde1.75 "
Body Materialnylon
Kroppsbredde1.5 "
FARGEGul
Nøkkel TypeTastet annerledes
Låsemekanisme6-pin Tumbler
Master KeyedNei
Antall nøkler1
Antall pins6
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8301106000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeFARGEPris
BRADY 99552 Lockout-hengelås med forskjellig rød 1/4-tommers sjakkeldiameter | AC3ZJB 2XU60 99552RødRød243NOK
BRADY 99556 Lockout Hengelås med forskjellig blå 1/4 tomme diameter | AC3ZJC 2XU61 99556BlåBlå249NOK
BRADY 99564 Lockout Hengelås Keyed Different Green 1/4in. Diameter | AC3ZJD 2XU62 99564GrønnGrønn249NOK
BRADY 99576 Lockout Hengelås med forskjellig oransje 1/4 tomme diameter | AC3ZJF 2XU64 99576oransjeoransje249NOK
BRADY 99580 Lockout Hengelås Keyed Different Black 1/4in. Diameter | AC3ZJG 2XU65 99580BlackBlack249NOK
BRADY 51339 Lockout Hengelås Keyed Different Red 1/4 Inch - Pakke med 6 | AC3ZJH 2XU66 51339RødRød1 397 NOK
BRADY 51344 Lockout Hengelås Keyed Different Blue 1/4 Inch - Pakke med 6 | AC3ZJJ 2XU67 51344BlåBlå1 397 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 99570 Lockout Hengelås med forskjellig gul 1/4 tomme diameter
249NOK / enhet