Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 63239 Farlig advarselsetikett 4-5/16 tommers høyde x 4-3/4 tommers bredde PK500 | AG9KCW 20RZ46

BRADY 63239 Farlig advarselsetikett 4-5/16 tommers høyde x 4-3/4 tommers bredde PK500

På lager
Vare: AG9KCW Modell: 63239Kryssreferanse: 20RZ46

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
2 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig advarselsetikett
AdhesiveJa
BakgrunnsfargeSvart, Rød
HeaderDanger
Høyde4 5 / 16 "
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
SpråkEngelsk
ForklaringsfargeRød
Legend stilTekst og symbol
MaterialePlast
Antall etiketter500
Formrektangel
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6738
Skipets høyde (cm)11.51
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)15.49
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skriv på Surface: Nei
    • Laminerte: Nei

Produktvarianter

ProduktModellFormBakgrunnsfargeHøydeBreddeInnendørs / utendørs brukSakForklaringsfargeForklaring / bakgrunnsfargePris
BRADY 121070 Farlig materiale Shpng-etiketter Dot 4 tommer - pakke med 500 | AA6LBN 14D488 121070---4"-Transportetiketter for farlig materiale--1 160 NOK
BRADY 8816 Farlig advarselsetikett - Pakke med 100 | AF3QTK 8C255 8816--3.5 "10 "-Farlig advarselsetikett-Blå, rød, gul, svart / hvit585NOK
BRADY 8817 Farlig advarselsetikett - Pakke med 100 | AF3QTL 8C256 8817--3.5 "10 "-Farlig advarselsetikett-Rød, svart / hvit348NOK
BRADY 45233 Farlig advarselsetikett - Pakke med 100 | AF4CUA 8RF41 45233--3.5 "10 "-Farlig advarselsetikett-Rød, svart / hvit766NOK
BRADY 857 Farlig advarselsetikett - Pakke med 100 | AF4RCX 9GE79 857--3.5 "10 "-Farlig advarselsetikett-Rød / Hvit591NOK
BRADY 121068 Farlig advarselsetikett 4 tommer PK500 | AG9JYP 20RY47 121068DiamantRød, Hvit4"4"Innendørs / utendørsFarlig advarselsetikettSvart-1 617 NOK
BRADY 121069 Farlig advarselsetikett 4 tommers høyde x 4 tommers bredde vinyl | AG9JYQ 20RY48 121069DiamantRød, Hvit4"4"Innendørs / utendørsFarlig advarselsetikettSvart-1 663 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 63239 Farlig advarselsetikett 4-5/16 tommers høyde x 4-3/4 tommers bredde PK500
2 267 NOK / enhet