Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 123145 Lockout hengelås forskjellig oransje aluminium | AF8BLB 24UY89

BRADY 123145 Lockout hengelås forskjellig oransje aluminium

På lager
Vare: AF8BLB Modell: 123145Kryssreferanse: 24UY89

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
Kroppsfargeoransje
Kroppshøyde1.437 "
Kroppslengde1.437 "
Body MaterialGlassfiberforsterket nylon
Kroppens tykkelse5 / 8 "
Kroppsbredde1.25 "
Nøkkel TypeUlike
Låsemekanisme5-pinners sylinder
Master KeyedNei
Antall pins5
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeAluminum
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8301100000

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargePris
BRADY 123151 Lockout hengelås forskjellig svart aluminium | AF8BKX 24UY78 123151Svart202NOK
BRADY 123146 Lockout hengelås forskjellig blå aluminium | AF8BKY 24UY79 123146Blå197NOK
BRADY 123148 ​​Lockout Hanglock Different Brown Aluminium | AF8BKZ 24UY80 123148brun145NOK
BRADY 123144 Lockout hengelås forskjellig grønn aluminium | AF8BLA 24UY86 123144Grønn193NOK
BRADY 123150 Lockout Hanglock Dfferent Purple Aluminium | AF8BLC 24UY90 123150Purple417NOK
BRADY 123143 Lockout hengelås forskjellig rød aluminium | AF8BLD 24UY91 123143Rød148NOK
BRADY 123149 Lockout Hanglock Different White Aluminium | AF8BLF 24UY93 123149Hvit446NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 123145 Lockout hengelås forskjellig oransje aluminium
160NOK / enhet