BRADLEY S93-637 Wash Fountain Circular 110/24 Vac | AC9CKB 3FLW5

BRADLEY S93-637 Wash Fountain Circular 110/24 Vac

På lager
Vare: AC9CKB Modell: S93-637Kryssref: 3FLW5

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

109 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrunne skål vaskefontene
Bassenghøyde33-1 / 4 tommer
Tilkoblingsavløp (inn.)1-1/2
AvløpstypeOffline ventilasjon med forsyninger nedenfra
Strømningshastighet0.50 (pr. Sprøytehode)
MaterialeRustfritt stål
Driftstrykk20-80
DriftstypeInfrarød sensor
Total høyde43 "
Total lengde36 "
Samlet bredde36 "
Folk tjente5
typenRundskriv
Spenningstype110 / 24 VAC
Vanntilkobling1/2 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54
Skipets høyde (cm)110.49
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode7324100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeAvløpstypeStrømningshastighetFolk tjenteSakMaterialeDriftstypeTotal høydePris
BRADLEY S93-587 Wash Fountain Circular Grey Infrared | AC4ANR 2YB13 S93-58754 "Offline ventilasjon med forsyninger nedenfra4.50 GPM8VaskefonteneTerreon (R)Infrarød sensor55.75 "147 680 NOK
BRADLEY S93-588 Wash Fountain Circular Grey Infrared | AC4ANT 2YB14 S93-58854 "Sentralt stigende ventilasjon med forsyninger ovenfra4.50 GPM8VaskefonteneTerreon (R)Infrarød sensor55.75 "138 294 NOK
BRADLEY S93-635 Wash Fountain Circular Off-line Vent | | AC9CKA 3FLW3 S93-63536 "Offline ventilasjon med forsyninger nedenfra0.50 (pr. Sprøytehode)5Grunne skål vaskefonteneRustfritt stålVentil for ventilen på åpent luft43 "112 730 NOK
BRADLEY S93-638 Wash Fountain Circular 110/24 Vac | AC9CKC 3FLW6 S93-63836 "Sentralt stigende ventilasjon med forsyninger ovenfra0.50 (pr. Sprøytehode)5Grunne skål vaskefonteneRustfritt stålInfrarød sensor43 "110 237 NOK
BRADLEY S93-639 Wash Fountain Circular Off-line Vent | | AC9CKD 3FLW7 S93-63954 "Offline ventilasjon med forsyninger nedenfra0.50 (pr. Sprøytehode)8Grunne skål vaskefonteneRustfritt stålVentil for ventilen på åpent luft43 "143 091 NOK
BRADLEY S93-640 Wash Fountain Circular Raising Vent | AC9CKE 3FLW8 S93-64054 "Sentralt stigende ventilasjon med forsyninger ovenfra0.50 GPM8Grunne skål vaskefonteneRustfritt stålVentil for ventilen på åpent luft43 "138 180 NOK
BRADLEY S93-642 Wash Fountain Circular 110/24 Vac | AC9CKG 3FLX1 S93-64254 "Sentralt stigende ventilasjon med forsyninger ovenfra0.50 (pr. Sprøytehode)8Grunne skål vaskefonteneRustfritt stålInfrarød sensor43 "144 012 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S93-637 Wash Fountain Circular 110/24 Vac
109 532 NOK / enhet