BRADLEY S93-633 Wash Fountain Halvsirkulær 110/24 Vac | AC9CJY 3FLW1

BRADLEY S93-633 Wash Fountain Halvsirkulær 110/24 Vac

På lager
Vare: AC9CJY Modell: S93-633Kryssref: 3FLW1

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

96 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrunne skål vaskefontene
Bassenghøyde34 inn.
Tilkoblingsavløp (inn.)1-1/2
AvløpstypeOffline ventilasjon med forsyninger nedenfra
Strømningshastighet0.50 (pr. Sprøytehode)
MaterialeRustfritt stål
Driftstrykk20-80
DriftstypeInfrarød sensor
Total høyde43.5 "
Total lengde54 "
Samlet bredde25.25 "
Folk tjente4
typenhalvsirkelformet
Spenningstype110 / 24 VAC
Vanntilkobling1/2 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63
Skipets høyde (cm)110.49
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)64.14
HS kode7324100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeAvløpstypeStrømningshastighetFolk tjenteSakMaterialeDriftstypeTotal høydePris
BRADLEY S93-577 Wash Fountain Halvsirkulær Grå Infrarød | AC4ANN 2YB10 S93-57736 "Offline ventilasjon med forsyninger nedenfra1.25 gpm3VaskefonteneTerreon (R)Infrarød sensor53.25 "89 240 NOK
BRADLEY S93-579 Wash Fountain Halvsirkulær Grå Infrarød | AC4ANP 2YB11 S93-57954 "Offline ventilasjon med forsyninger nedenfra2.50 GPM4VaskefonteneTerreon (R)Infrarød sensor55.75 "121 699 NOK
BRADLEY S93-580 Wash Fountain Halvsirkulær Grå Infrarød | AC4ANQ 2YB12 S93-58054 "Sentralt stigende ventilasjon med forsyninger ovenfra2.50 GPM4VaskefonteneTerreon (R)Infrarød sensor55.75 "109 715 NOK
BRADLEY S93-627 Wash Fountain Halvsirkulær Off-line ventilasjon | AC9CJR 3FLV4 S93-62725.25 "Offline ventilasjon med forsyninger nedenfra0.50 (pr. Sprøytehode)3Grunne skål vaskefonteneRustfritt stålVentil for ventilen på åpent luft43.5 "90 660 NOK
BRADLEY S93-628 Wash Fountain Halvsirkulær heveventil | AC9CJT 3FLV5 S93-62825.25 "Sentralt stigende ventilasjon med forsyninger ovenfra0.50 GPM3Grunne skål vaskefonteneRustfritt stålVentil for ventilen på åpent luft43.5 "86 227 NOK
BRADLEY S93-629 Wash Fountain Halvsirkulær 110/24 Vac | AC9CJU 3FLV6 S93-62925.25 "Offline ventilasjon med forsyninger nedenfra0.50 (pr. Sprøytehode)3Grunne skål vaskefonteneRustfritt stålInfrarød sensor43.5 "76 000 NOK
BRADLEY S93-630 Wash Fountain Halvsirkelformet 110/24 Vac | AC9CJV 3FLV7 S93-63025.25 "Sentralt stigende ventilasjon med forsyninger ovenfra0.50 (pr. Sprøytehode)3Grunne skål vaskefonteneRustfritt stålInfrarød sensor43.5 "72 201 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S93-633 Wash Fountain Halvsirkulær 110/24 Vac
96 233 NOK / enhet