Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 883030A09M020 Forlengelsesledning 3-pinners kontakt hunn | AB9QJB 2EPJ5

BRAD HARRISON 883030A09M020 skjøteledningssett 3-pinners kontakt hunn

På lager
Vare: AB9QJB Modell: 883030A09M020Kryssreferanse: 2EPJ5

Få tak i det April 26, Fredag
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
537NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelseskabel
Kabellengde2m
Slutt 1 Antall pins3
Slutt 1 trådM12
Slutt 2 TilkoblingstypeStøpsel
Slutt 2 Antall pins3
Slutt 2 trådM12
IP Rating67,68
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker4
Maks. Spenning250 VAC/DC
NEMA-vurdering6P
Antall ledere3
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Ledningsstørrelse22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (holder)
    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)
    • End 2 Kjønn (Mann)
    • End 2 Keyway (singel)
    • Slutt 2 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsSlutt 2 Antall pinsAntall lederePris
BRAD HARRISON 884030A09M020 ledningssett 4-pinners beholder hunn | AE2ZDT 5AA75 884030A09M020444521NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 883030A09M020 skjøteledningssett 3-pinners kontakt hunn
537NOK / enhet