Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 804001A09M100 ledningssett 4-pinners beholder hunn | AB9QJQ 2EPL5

BRAD HARRISON 804001A09M100 ledningssett 4-pinners beholder hunn

På lager
Vare: AB9QJQ Modell: 804001A09M100Kryssreferanse: 2EPL5

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
605NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde10m
Slutt 1 Antall pins4
Slutt 1 trådM12
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67,68
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker4
Maks. Spenning250 VAC/DC
NEMA-vurdering6P
Antall ledere4
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Ledningsstørrelse22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (holder)
    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • End 1 Keyway (singel)
    • End 1 Plug End (rett vinkel)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsAntall ledereLedningsstørrelsePris
BRAD HARRISON 803000A09M100 ledningssett 3-pinners beholder hunn | AB9QJN 2EPL3 803000A09M1003322AWG525NOK
BRAD HARRISON 803006A09M100 ledningssett 3-pinners plugg hann | AB9QJP 2EPL4 803006A09M1003322AWG508NOK
BRAD HARRISON 804000A09M100 ledningssett 4-pinners beholder hunn | AB9QJT 2EPL7 804000A09M1004422AWG577NOK
BRAD HARRISON 804006A09M100 ledningssett 4-pinners plugg hann | AB9QJU 2EPL8 804006A09M1004422AWG566NOK
BRAD HARRISON 803001A09M100 ledningssett 3-pinners beholder hunn | AB9QJV 2EPL9 803001A09M1003322AWG473NOK
BRAD HARRISON 804007A09M100 Ledningssett 4-pinners plugg hann | AB9QJW 2EPN1 804007A09M1004422AWG528NOK
BRAD HARRISON 403000A10M100 ledningssett 3-pinners beholder hunn | AB9QJX 2EPN2 403000A10M1003324AWG423NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 804001A09M100 ledningssett 4-pinners beholder hunn
605NOK / enhet