Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 804001A09M050 ledningssett 4-pinners beholder hunn | AE2ZDQ 5AA73

BRAD HARRISON 804001A09M050 ledningssett 4-pinners beholder hunn

På lager
Vare: AE2ZDQ Modell: 804001A09M050Kryssreferanse: 5AA73
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
391NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde5m
Slutt 1 Antall pins4
Slutt 1 trådM12
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67,68
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker4
Maks. Spenning250 VAC/DC
NEMA-vurdering6P
Antall ledere4
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Ledningsstørrelse22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (holder)
    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • End 1 Keyway (singel)
    • End 1 Plug End (rett vinkel)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsSlutt 2 Antall pinsIP RatingMaks. ForsterkerAntall ledereLedningsstørrelsePris
BRAD HARRISON 803006A09M050 Ledningssett 3-pinners plugg hann | AB9QCR 2ENL6 803006A09M0503-654322AWG350NOK
BRAD HARRISON 804006A09M050 Ledningssett 4-pinners plugg hann | AB9QCU 2ENL8 804006A09M0504-654422AWG405NOK
BRAD HARRISON 403001A10M050 Ledningssett 3-pinners holder Kvinne | AB9QCZ 2ENN7 403001A10M0503-67,684324AWG306NOK
BRAD HARRISON 403007A10M050 Ledningssett 3-pinners plugg hann | AB9QFD 2ENY8 403007A10M0503-67,684324AWG336NOK
BRAD HARRISON 404000A10M050 Ledningssett 4-pinners holder Kvinne | AB9QFF 2ENZ1 404000A10M0504-67,684424AWG394NOK
BRAD HARRISON 404006A10M050 Ledningssett 4-pinners plugg hann | AB9QFK 2ENZ5 404006A10M0504-67,684424AWG434NOK
BRAD HARRISON 404007A10M050 ledningssett 4-pinners plugg hann | AB9QFL 2ENZ7 404007A10M0504-67,684424AWG407NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 804001A09M050 ledningssett 4-pinners beholder hunn
391NOK / enhet