Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 7R5A00A19A120 Ledningssett 5-pinners holder Kvinne | AB9QHL 2EPG9

BRAD HARRISON 7R5A00A19A120 Ledningssett 5-pinners beholder hunn

På lager
Vare: AB9QHL Model: 7R5A00A19A120Kryssreferanse: 2EPG9

Få tak i det April 25, Torsdag
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
327NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde1ft.
Slutt 1 Antall pins5
Slutt 1 tråd1 / 4-18
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67
JakkefargeSvart
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker4
Maks. Spenning250 VAC/DC
NEMA-vurdering6P
Antall ledere5
Ledningsstørrelse22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (holder)
    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • Slutt 1 Keyway (Dual)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsJakkefargeMaks. ForsterkerMaks. SpenningAntall ledereLedningsstørrelsePris
BRAD HARRISON 3R2004A20A120 Ledningssett 12-pinners stikkontakt hunn | AB9QEY 2ENY3 3R2004A20A12012Gul5600 VAC/DC1216AWG1 519 NOK
BRAD HARRISON 3R2006A20A120 Ledningssett 12-pinners stikkontakt hann | AB9QEZ 2ENY4 3R2006A20A12012Gul5600 VAC/DC1216AWG1 187 NOK
BRAD HARRISON 3R9006A20A120 Ledningssett 9-pinners holder | AB9QFB 2ENY6 3R9006A20A1209Gul7600 VAC/DC916AWG1 027 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 7R5A00A19A120 Ledningssett 5-pinners beholder hunn
327NOK / enhet