Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 704007D02F060 ledningssett 4-pinners plugg hann | AB9QGT 2EPF1

BRAD HARRISON 704007D02F060 ledningssett 4-pinners plugg hann

På lager
Vare: AB9QGT Modell: 704007D02F060Cross Ref: 2EPF1 / 2EPF2

Få tak i det April 26, Fredag
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
475NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde6ft.
Slutt 1 Antall pins4
Slutt 1 tråd1 / 2-20
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67,68
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker4
Maks. Spenning250 VAC/DC
NEMA-vurdering6P
Antall ledere4
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Ledningsstørrelse22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (plugg)
    • End 1 Kjønn (Mann)
    • Slutt 1 Keyway (Dual)
    • End 1 Plug End (rett vinkel)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsSlutt 2 Antall pinsIP RatingMaks. ForsterkerMaks. SpenningAntall ledereLedningsstørrelsePris
BRAD HARRISON 104002A01F060 ledningssett 4-pinners plugg hann | AB9QCX 2ENN2 104002A01F0604-6710600 VAC/DC416AWG583NOK
BRAD HARRISON 102000A01F060 ledningssett med 2 pinner, hun | AB9QDC 2ENP2 102000A01F0602-67,6813600 VAC/DC216AWG560NOK
BRAD HARRISON 102002A01F060 ledningssett 2-pins plugg hann | AB9QDE 2ENP6 102002A01F0602-67,6813600 VAC/DC216AWG438NOK
BRAD HARRISON 106000A01F060 ledningssett 6-pinners beholder hunn | AB9QDG 2ENP8 106000A01F0606-67,688600 VAC/DC616AWG802NOK
BRAD HARRISON 106002A01F060 ledningssett 6-pinners plugg hann | AB9QDJ 2ENR3 106002A01F0606-67,688600 VAC/DC616AWG980NOK
BRAD HARRISON 207000A01F060 ledningssett 7-pinners beholder hunn | AB9QDX 2ENU7 207000A01F0607-67,688600 VAC/DC716AWG1 338 NOK
BRAD HARRISON 207002A01F060 Ledningssett 7-pinners kontakt hann | AB9QDZ 2ENV2 207002A01F0607-67,688600 VAC/DC716AWG1 045 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 704007D02F060 ledningssett 4-pinners plugg hann
475NOK / enhet