Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 3R2004A20A120 Ledningssett 12-pinners stikkontakt hunn | AB9QEY 2ENY3

BRAD HARRISON 3R2004A20A120 Ledningssett med 12 pinner, hun

På lager
Vare: AB9QEY Modell: 3R2004A20A120Kryssref: 2ENY3
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
1 519 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde1ft.
Slutt 1 Antall pins12
Slutt 1 tråd1-1/8-16
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker5
Maks. Spenning600 VAC/DC
NEMA-vurdering6P
Antall ledere12
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (holder)
    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsJakkefargeMaks. ForsterkerMaks. SpenningAntall ledereLedningsstørrelsePris
BRAD HARRISON 3R2006A20A120 Ledningssett 12-pinners stikkontakt hann | AB9QEZ 2ENY4 3R2006A20A12012Gul5600 VAC/DC1216AWG1 187 NOK
BRAD HARRISON 3R9006A20A120 Ledningssett 9-pinners holder | AB9QFB 2ENY6 3R9006A20A1209Gul7600 VAC/DC916AWG1 027 NOK
BRAD HARRISON 7R5A00A19A120 Ledningssett 5-pinners holder Kvinne | AB9QHL 2EPG9 7R5A00A19A1205Black4250 VAC/DC522AWG327NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 3R2004A20A120 Ledningssett med 12 pinner, hun
1 519 NOK / enhet