BRAD HARRISON

Grunnlagt i Brad Harrison, et undermerke av Gross Automation, tilbyr høyytelsesnettverk og fysiske medieløsninger for strømtilkoblinger og distribusjon, industrielle nettverk, automasjonsutstyr og installasjon av elektriske systemer. Dette selskapet har hovedkontor i Brookfield, Wisconsin, USA. Les mer

filtre

Elektrisk

Elektrisk filtre

BrytereVis alle

  • Sensorkontakter

    Gjengekontakter og stikkontakter som brukes til å koble til nærhets-, trykk- og grensebrytere. Kan passe ledningsstørrelser mellom 24 og 15 AWG. Tilbys i ansiktsdiametre opptil 1 tomme

  • Sensorledninger

    Enkelt- og dobbeltendede ledningssett som brukes til å gi en midlertidig elektrisk forbindelse når de brukes med vekselstrømssensorer. La strømmen strømme opp til 13 A. Kom med IP-klassifiserte hurtigkoplingskontakter for hann / hunn for å gi finger-sikker beskyttelse

Om BRAD HARRISON

Brad Harrisons katalog inkluderer sensorkontakter og ledningssett for sikker og pålitelig tilkobling mellom enheten og sensorene som sikrer nøyaktig overføring av data. Merkets gjengekoblinger har polyamidkonstruksjon for å motstå temperatur og slitasje. Disse Brad Harrison-kontaktene er tilgjengelige med eksterne og interne gjengealternativer med opptil 6 pinner for en sikker tilkobling. Brad Harrison 6 fot ledningssett kan romme ledningsstørrelser fra 24 til 16 AWG. Med en maksimal strømstyrke på 13A er disse ledningssettene tilgjengelige i IP 65, 67 og 67 og 68-klassifiserte varianter.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Brad Harrison MPN-er krysser individuelle referanser til de tilsvarende Eaton-, Autotonics- og Vulcan Hart-modellene. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Brad Harrison-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Brad Harrison-produktene varierer fra små i størrelse. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor leveres disse Brad Harrison-kablene og -kontaktene med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Micro-Change Single Key M12 ledningssett/beholdere

De har PVC-kapper for høy motstandsdyktighet mot olje, egnet i tunge applikasjoner og gir pålitelige tilkoblinger. Disse ledningssettene/kontaktene tilbyr bak-/frontpanelmontering fra i...Les meg 

Brad Nano-Change (M8) festbar kontakt

Disse festbare koblingene har nikkelbelagte messingkropper for økt korrosjonsmotstand på utsatte overflater, noe som sikrer lang levetid. De har en IP67-klassifisering for beskyttelse mot støv og...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan er Brad Harrisons sensorkontakter og ledningssett installert?

Installasjonsmetodene for Brad Harrisons sensorkontakter og ledningssett varierer avhengig av type kobling eller ledningssett og tiltenkt bruk. De fleste krever lodding eller krymping, mens andre kan plugges i eller skrus fast. Det er viktig å se produsentens instruksjoner for å sikre riktig installasjon og unngå å skade kontakten eller ledningssettet.

Er disse Brad Nano-Change (M8) festbare kontaktene egnet for tunge applikasjoner?

De har Viton O-ringer som tåler høye temperaturer og trykk, noe som gjør dem egnet for tunge applikasjoner.

Hvordan vedlikeholde Brad Harrison sensorkontakter og ledningssett?

Vedlikehold av disse sensorkontaktene og ledningssettene innebærer å utføre rutinemessig rengjøring, inspeksjon og testing av koblingene og ledningssettene og bytte ut slitte eller skadede deler etter behov. Det er viktig å bruke passende rengjørings- og testverktøy for å forhindre skade på kontaktene eller ledningssettene.

Merke eksklusive produkter