Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 105000A07M020 ledningssett 5-pinners beholder hunn | AD8EWB 4JNX5

BRAD HARRISON 105000A07M020 ledningssett 5-pinners beholder hunn

På lager
Vare: AD8EWB Modell: 105000A07M020Kryssref: 4JNX5 / 4JNX9

Få tak i det April 26, Fredag
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
688NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde2m
Slutt 1 Antall pins5
Slutt 1 trådM12
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67,68
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker4
Maks. Spenning300 VAC/DC
NEMA-vurdering6P
Antall ledere5
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Ledningsstørrelse20AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (holder)
    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsMaks. ForsterkerAntall ledereLedningsstørrelsePris
BRAD HARRISON 104000A05M020 ledningssett 4-pinners beholder hunn | AD8EVY 4JNX2 104000A05M02045.6418AWG587NOK
BRAD HARRISON 103000A05M020 ledningssett 3-pinners beholder hunn | AF2VKY 6YB37 103000A05M020313318AWG58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 105000A07M020 ledningssett 5-pinners beholder hunn
688NOK / enhet