Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 103000A05M020 ledningssett 3-pinners beholder hunn | AF2VKY 6YB37

BRAD HARRISON 103000A05M020 ledningssett 3-pinners beholder hunn

På lager
Vare: AF2VKY Modell: 103000A05M020Kryssreferanse: 6YB37

Få tak i det April 26, Fredag
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde2m
Slutt 1 Antall pins3
Slutt 1 tråd7 / 8-16
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67,68
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker13
Maks. Spenning300 VAC/DC
NEMA-vurdering6P
Antall ledere3
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7125
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (holder)
    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsMaks. ForsterkerAntall ledereLedningsstørrelsePris
BRAD HARRISON 104000A05M020 ledningssett 4-pinners beholder hunn | AD8EVY 4JNX2 104000A05M02045.6418AWG587NOK
BRAD HARRISON 105000A07M020 ledningssett 5-pinners beholder hunn | AD8EWB 4JNX5 105000A07M02054520AWG688NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 103000A05M020 ledningssett 3-pinners beholder hunn
58NOK / enhet