Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTITCH SX5035 1-1/4G stift, 7/32 krone 1-1/4 tommers lengde, 3000Pk | AE2MFH 4YF08

BOSTITCH SX5035 1-1/4G stift, 7/32 krone 1-1/4 tommers lengde, 3000pk

På lager
Vare: AE2MFH Modell: SX5035 1-1/4GKryssreferanse: 4YF08
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
535NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStaples
SorteringstypeAdhesive
Crown7 / 32 "
FinishCoated
Måler18
Head StyleSmal krone
Lengde1.25 "
MaterialeStål
PunkttypeMeisel
ShankGlatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.56
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7317005518
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerHead StyleSakBenlengdeLengdePris
BOSTITCH STCR26195/16 stifter for 0.26 tråd 5/16 - pakke med 5000 | AB3HYU 1TLL3 STCR26195 / 16--Power Crown stifter5 / 16 "-127NOK
BOSTITCH STCR26193/8 stifter for 0.26 tråd 3/8in - pakke med 5000 | AB3HYV 1TLL4 STCR26193 / 8--Power Crown stifter3 / 8 "-151NOK
BOSTITCH SX50351/2G-7M stift, 7/32 tommer krone 1/2 tommers lengde, 7000Pk | AD2LVE 3RCY7 SX50351 / 2G-7M18Smal kroneStaples-1 / 2 "493NOK
BOSTITCH BCS1512 Stift, 1/2 Krone 1-1/2 Lengde, 10300Pk | AE2CNA 4WK93 BCS151215.5CrownStaples-1.5 "1 798 NOK
BOSTITCH SX50351-3/8G stift, 7/32 krone 1-3/8 tommers lengde, 3000pk | AE2CUH 4WL09 SX50351-3 / 8G18Smal kroneStaples-1.375 "514NOK
BOSTITCH SX5035 3/4G stift, 7/32 krone 3/4 tommers lengde, 5000pk | AE2CUJ 4WL11 SX5035 3 / 4G18Smal kroneStaples-3 / 4 "503NOK
BOSTITCH SX50351G Stift, 7/32 tommer krone 1 tommers lengde, 5000pk | AE2MFJ 4YF10 SX50351G18Smal kroneStaples-1"608NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH SX5035 1-1/4G stift, 7/32 krone 1-1/4 tommers lengde, 3000pk
535NOK / enhet