Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTITCH STCR26193/8 stifter for 0.26 tråd 3/8in - pakke med 5000 | AB3HYV 1TLL4

BOSTITCH STCR26193/8 stifter for 0.26 tråd 3/8 tommer - pakke med 5000

På lager
Vare: AB3HYV Modell: STCR26193/8Kryssreferanse: 1TLL4

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPower Crown stifter
FARGESølv
AnleggStål
Kronebredde (in.)7/16
Passer til Wire Dia. (I.)0.26 x 0.19
Benlengde3 / 8 "
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7326200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMålerHead StyleSakBenlengdeLengdePris
BOSTITCH STCR26195/16 stifter for 0.26 tråd 5/16 - pakke med 5000 | AB3HYU 1TLL3 STCR26195 / 16--Power Crown stifter5 / 16 "-127NOK
BOSTITCH SX50351/2G-7M stift, 7/32 tommer krone 1/2 tommers lengde, 7000Pk | AD2LVE 3RCY7 SX50351 / 2G-7M18Smal kroneStaples-1 / 2 "493NOK
BOSTITCH BCS1512 Stift, 1/2 Krone 1-1/2 Lengde, 10300Pk | AE2CNA 4WK93 BCS151215.5CrownStaples-1.5 "1 798 NOK
BOSTITCH SX50351-3/8G stift, 7/32 krone 1-3/8 tommers lengde, 3000pk | AE2CUH 4WL09 SX50351-3 / 8G18Smal kroneStaples-1.375 "514NOK
BOSTITCH SX5035 3/4G stift, 7/32 krone 3/4 tommers lengde, 5000pk | AE2CUJ 4WL11 SX5035 3 / 4G18Smal kroneStaples-3 / 4 "503NOK
BOSTITCH SX5035 1-1/4G stift, 7/32 krone 1-1/4 tommers lengde, 3000Pk | AE2MFH 4YF08 SX5035 1-1 / 4G18Smal kroneStaples-1.25 "535NOK
BOSTITCH SX50351G Stift, 7/32 tommer krone 1 tommers lengde, 5000pk | AE2MFJ 4YF10 SX50351G18Smal kroneStaples-1"608NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH STCR26193/8 stifter for 0.26 tråd 3/8 tommer - pakke med 5000
151NOK / enhet