Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0001 Motor Run Capacitor 25 Mfd 3-3/8 Inch Height | AD4BNV 41C241

BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0001 Motorkjørekondensator 25 Mfd 3-3/8 tommers høyde

På lager
Vare: AD4BNV Modell: P225-725-0001Kryssreferanse: 41C241

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 065 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor Run Kondensator
Sakshøyde2-7 / 8 "
Tilfellet MaterialAluminum
DekkmaterialeStål
Diameter1.75 "
EIA UL BaseP
Hz60
Microfarad -vurdering25
Generell dybde1.75 "
Total høyde3.375 "
Samlet bredde1.75 "
FormRund
Temp. Område-40 grader til 70 grader C
Terminaltype1/4 "Hann
Spenning370V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8503009520
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Effektfaktor (0.1)
    • Starter per time (20)

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTerminaltypeSpenningPris
BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0002 Motor Run Capacitor 45 Mfd 4-1/4 tommers høyde | AD4BNW 41C242 P225-725-00024.25 "1/4 "Hann370V957NOK
BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0001 Motor Run Capacitor 15 Mfd 3-2/5 Inch Height | AF8AUH 24MA47 P225-720-00013 2 / 5 "1/4 "Mannlig hurtigkobling250 VAC955NOK
BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0002 Motor Run Capacitor 30 Mfd 4-17/63 tommers høyde | AF8AUJ 24MA48 P225-720-00024 17 / 63 "1/4 "Mannlig hurtigkobling250 VAC982NOK
BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0001 Motor Run Capacitor 50 Mfd 3-2/5 Inch Height | AF8AUK 24MA49 P225-730-00013 2 / 5 "1/4 "Mannlig hurtigkobling250 VAC1 142 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0002 Motor Run Capacitor 70 Mfd 4-17/63 Inch Height | AF8AUL 24MA50 P225-730-00024 17 / 63 "1/4 "Mannlig hurtigkobling250 VAC1 043 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0001 Motorkjørekondensator 25 Mfd 3-3/8 tommers høyde
1 065 NOK / enhet