BISHAMON INDUSTRIES LX-100W Sakseløftebord 2200 Lb. 230v 3 Fas | AE2RHG 4ZD61

BISHAMON INDUSTRIES LX-100W Scissor Lift Table 2200 Lb. 230v 3 Phase

På lager
Vare: AE2RHG Modell: LX-100WKryssreferanse: 4ZD61

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

75 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
RammematerialeStål
HP1
Lastekapasitet2200 lb.
Senket høyde3-5 / 16 "
Fase3
Plattform Lengde51 "
PlattformstilFikset
Plattformbredde34.5 "
Powered ByElektrisk
Hevet høyde38-5 / 8 "
Opp fart sekunder11
Spenning230V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 274.88
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900290
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFasePlattformbreddeSpenningPris
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 115-V sakseløftebord 2200 Lb. 115v 1 fase | AC2TDM 2MNW8 LX-100N 115-V124 "115V70 356 NOK
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-V 1ph sakseløftebord 2200 Lb. 230v 1 fase | AC2TDN 2MNW9 LX-100N 230-V 1ph124 "230V69 956 NOK
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-v 3ph sakseløftebord 2200 Lb. 230v 3 Fas | AC2TDP 2MNX1 LX-100N 230-v 3ph324 "230V71 093 NOK
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 480v 3 ph sakseløftebord 2200 Lb. 480v 3 Fas | AC2TDQ 2MNX2 LX-100N 480v 3 ph324 "480V71 093 NOK
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N sakseløftebord, 1 HK, 2200 lbs. Kapasitet, 24.5 x 51 tommer plattformstørrelse | CJ8VPZ LX-100N---73 500 NOK
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N-230-1-F sakseløftebord, fotbetjent, 230V, 1 Ph, 2200 lbs. Kapasitet, 24.5 x 51 tommers plattform | CJ8VQA LX-100N-230-1-F---95 550 NOK
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N-230-1-H sakseløftebord, håndkontroll, 230V, 1 Ph, 2200 lbs. Kapasitet, 24.5 x 51 tommers plattform | CJ8VQB LX-100N-230-1-H---92 209 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES LX-100W Scissor Lift Table 2200 Lb. 230v 3 Phase
75 140 NOK / enhet