BISHAMON INDUSTRIES L5K-3256 Sakseløftebord Kapasitet 5000 Lb 32 x 56 | AD6FBA 45A270

BISHAMON INDUSTRIES L5K-3256 Sakseløftebord Kapasitet 5000 Lb 32 x 56

På lager
Vare: AD6FBA Modell: L5K-3256Kryssreferanse: 45A270

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

90 562 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
RammematerialeStål
HP1
Lastekapasitet5000 lb.
Senket høyde8-3 / 4 "
Fase1
Plattform Lengde56 "
Plattformstilstasjonær
Plattformbredde32 "
Powered ByElektrisk
Hevet høyde48 "
Opp fart sekunder50
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 331.12
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode8428100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdePlattformbreddePris
BISHAMON INDUSTRIES L5K-4872 Sakseløftebord Kapasitet 5000 Lb 48 x 72 | AD6FBB 45A271 L5K-487272 "48 "95 062 NOK
BISHAMON INDUSTRIES L5K-3256-H sakseløftebord, håndbetjent, 115V, 5000 lbs. Kapasitet, 32 x 56 tommer plattformstørrelse | CJ8VNY L5K-3256-H--92 209 NOK
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES L5K-4872-H sakseløftebord, håndbetjent, 115V, 5000 lbs. Kapasitet, 48 x 72 tommer plattformstørrelse | CJ8VNZ L5K-4872-H--104 236 NOK
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES L5K-SPESIAL Sakseløftebord, 115V, 5000 lbs. Kapasitet, 32 x 56 til 48 x 84 tommers plattformstørrelse | CJ8VPA L5K-SPESIAL--110 918 NOK
BISHAMON INDUSTRIES L5K-TT4444 Sakseløftebord, 115V, 5000 lbs. Kapasitet, 44 x 44 tommer roterende plattformstørrelse | CJ8VPB L5K-TT4444--104 236 NOK
BISHAMON INDUSTRIES L5K-TT4448 Sakseløftebord, 115V, 5000 lbs. Kapasitet, 44 x 48 tommer roterende plattformstørrelse | CJ8VPC L5K-TT4448--104 236 NOK
BISHAMON INDUSTRIES L5K-TT4848 Sakseløftebord, 115V, 5000 lbs. Kapasitet, 48 x 48 tommer roterende plattformstørrelse | CJ8VPD L5K-TT4848--104 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES L5K-3256 Sakseløftebord Kapasitet 5000 Lb 32 x 56
90 562 NOK / enhet