BISHAMON INDUSTRIES L3K-3648 Sakseløftebord Kapasitet 3000 Lb 36 x 48 | AD6FAX 45A266

BISHAMON INDUSTRIES L3K-3648 Sakseløftebord Kapasitet 3000 Lb 36 x 48

På lager
Vare: AD6FAX Modell: L3K-3648Kryssreferanse: 45A266

Få tak i det April 25, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 219 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
RammematerialeStål
HP1
Lastekapasitet3000 lb.
Senket høyde8-5 / 8 "
Fase1
Plattform Lengde48 "
Plattformstilstasjonær
Plattformbredde36 "
Powered ByElektrisk
Hevet høyde42-5 / 8 "
Opp fart sekunder25
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 254.01
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode8428100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdePlattformstilPlattformbreddePris
BISHAMON INDUSTRIES L3K-2848 Sakseløftebord Kapasitet 3000 Lb 28 x 48 | AD6FAW 45A265 L3K-284848 "stasjonær28 "65 294 NOK
BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT sakseløftebord 3000 Lb platespiller | AD6FAY 45A267 L3K-TT43 "Dreieskive43 "74 812 NOK
BISHAMON INDUSTRIES L3K-2848-H sakseløftebord, håndbetjent, 115V, 3000 lbs. Kapasitet, 28 x 48 tommer plattformstørrelse | CJ8VNQ L3K-2848-H---63 477 NOK
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES L3K-3648-H sakseløftebord, håndbetjent, 115V, 3000 lbs. Kapasitet, 36 x 48 tommer plattformstørrelse | CJ8VNR L3K-3648-H---66 150 NOK
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES L3K-SPESIAL Sakseløftebord, 115V, 3000 lbs. Kapasitet, 28 x 48 til 48 x 72 tommers plattformstørrelse | CJ8VNT L3K-SPESIAL---76 172 NOK
BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT4444 Sakseløftebord, 115V, 3000 lbs. Kapasitet, 44 x 44 tommer roterende plattformstørrelse | CJ8VNU L3K-TT4444---73 500 NOK
BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT4448 Sakseløftebord, 115V, 3000 lbs. Kapasitet, 44 x 48 tommer roterende plattformstørrelse | CJ8VNV L3K-TT4448---76 840 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES L3K-3648 Sakseløftebord Kapasitet 3000 Lb 36 x 48
63 219 NOK / enhet