BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848 Sakseløftebord Kapasitet 2000 Lb 28 x 48 | AD6FAP 45A259

BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848 Sakseløftebord Kapasitet 2000 Lb 28 x 48

På lager
Vare: AD6FAP Modell: L2K-2848Kryssreferanse: 45A259

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 406 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
RammematerialeStål
HP1/2
Lastekapasitet2000 lb.
Senket høyde8-1 / 2 "
Fase1
Plattform Lengde48 "
Plattformstilstasjonær
Plattformbredde28 "
Powered ByElektrisk
Hevet høyde38-1 / 2 "
Opp fart sekunder24
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 208.65
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode8428100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdePlattformstilPlattformbreddePris
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT Sakseløftebord 2000 Lb. 115v 1 fase | AA2VDX 11C846 L2K-TT43 "Dreieskive43 "59 109 NOK
BISHAMON INDUSTRIES L2K-3648 Sakseløftebord Kapasitet 2000 Lb 36 x 48 | AD6FAQ 45A260 L2K-364848 "stasjonær36 "57 281 NOK
BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848-H sakseløftebord, håndbetjent, 115V, 2000 lbs. Kapasitet, 28 x 48 tommer plattformstørrelse | CJ8VNJ L2K-2848-H---57 463 NOK
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES L2K-3648-H sakseløftebord, håndbetjent, 115V, 2000 lbs. Kapasitet, 36 x 48 tommer plattformstørrelse | CJ8VNK L2K-3648-H---62 809 NOK
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT4444 Sakseløftebord, 115V, 2000 lbs. Kapasitet, 44 x 44 tommer roterende plattformstørrelse | CJ8VNL L2K-TT4444---66 818 NOK
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT4448 Sakseløftebord, 115V, 2000 lbs. Kapasitet, 44 x 48 tommer roterende plattformstørrelse | CJ8VNM L2K-TT4448---66 818 NOK
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT4848 Sakseløftebord, 115V, 2000 lbs. Kapasitet, 48 x 48 tommer roterende plattformstørrelse | CJ8VNN L2K-TT4848---66 818 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848 Sakseløftebord Kapasitet 2000 Lb 28 x 48
52 406 NOK / enhet