BETTER PACK BP555es Elektrisk Gummed Tape Dispenser 3 Tape | AB3QXG 1UXP4

BETTER PACK BP555es Elektrisk Gummed Tape Dispenser 3 Tape

På lager
Vare: AB3QXG Modell: BP555esKryssreferanse: 1UXP4

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenktop Carton Sealing Tape Dispenser
FARGEGrå
AnleggPlast / stål
Høyde12 "
Lengde20 "
Maks. Tape bredde3"
KraftbehovetElektrisk
Lengde på båndlevering6 til 45 "eller justerbar
Bredde12.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.633
Skipets høyde (cm)40.13
Skipets lengde (cm)62.99
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8472909080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Better Pack BP555es elektrisk gummiert tapedispenser er designet for høyhastighetspakking. Den brukes i logistikkapplikasjoner, hvor økt produktivitet, effektivitet under kartongforsegling er nødvendig.

Egenskaper:

  • Denne dispenseren har et programmerbart tastatur som gjør at tapelengden kan justeres i trinn på 1/2 tomme.
  • Den inkluderer en termisk sperre for å forhindre at motoren overopphetes etter langvarig drift.
  • Når frontdekselet åpnes, deaktiverer en sikkerhetsbryter skjærebladet for å beskytte brukeren mot ulykker.
  • Den har et selvsmørende, kraftig blad for presis og konsekvent skjæring.
  • Denne tapedispenseren har en rullekapasitet på 1000 fot, noe som gir mindre nedetid.

Kompatibelt tilbehør:

  • Bedre pakke-antennetapelevering: Disse komponentene gjør det lettere å dispensere lange tape.
  • Bedre pakkefotpedaler: Disse enhetene tillater håndfri dispensering av bånd for økt produktivitet.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CE
  • CSA
  • RoHS

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvor lang tape kan denne dispenseren gi?

A. Brukeren kan angi en forhåndsinnstilt størrelse på 6 til 45 tommer.

Sp. Hva er utgangshastigheten til denne dispenseren?

A. 45 tommer per sekund.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEAnleggHøydeLengdeMaks. Tape breddeKraftbehovetBreddePris
BETTER PACK BP555eSA Elektrisk Gummed Tape Dispenser Auto 3 | AB3QXH 1UXP5 BP555eSAGråPlast / Metal12 "20 "3"Elektrisk12.5 "19 635 NOK
BETTER PACK BP333Plus Manuell Gummed Tape Dispenser 2 | AB3QXK 1UXP7 BP333PlusGråStål12.5 "19.5 "3"Håndbok9.5 "6 405 NOK
BEDRE PAKKE BP333Plus m/varmebåndsdispenser med varmeapparat 2 | AB3QXL 1UXP8 BP333Plus m / varmeapparatGråStål12.5 "19.5 "3"Håndbok9.5 "7 461 NOK
BETTER PACK Packer 3S Trekk/riv Gummed Tape Dispenser 2 /48mm | AB3QXM 1UXP9 Pakker 3SGråStål6"14 "3"Håndbok6"2 598 NOK
BETTER PACK BP500 Elektrisk Gummed Tape Dispenser 3in. Tape | AD2QDM 3TJH9 BP500GråPlast / Metal18 "12 "3"Elektrisk10.5 "16 332 NOK
BETTER PACK BP755eS Elektrisk gummiert tapedispenser 3 tommer. Tape | AD2QDN 3TJJ1 BP755eSGråPlast / Metal21 "10.5 "4"Elektrisk9.5 "20 796 NOK
BEDRE PAKKE TS404 Tapedispenser 1-1/2 tommers tape | AD2QDP 3TJJ2 TS404HvitPlast / Metal14 "5"1.5 "Håndbok7"2 632 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BETTER PACK BP555es Elektrisk Gummed Tape Dispenser 3 Tape
17 437 NOK / enhet