Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BETA TOOLS 000961935 Sekskantnøkkelspiss Størrelse 2.5mm | AH6VNN 36HV33

BETA VERKTØY 000961935 Sekskantnøkkelspiss Størrelse 2.5mm

På lager
Vare: AH6VNN Modell: 000961935Kryssref: 36HV33
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkel
Armlengde6"
BladmaterialeRustfritt stål
FinishSatin
Håndtere fargeoransje
Handle Lengde2.187 "
HåndteringsmaterialePlast
Håndtakstypeergonomisk
MålingstypeMetric
FormT
Tether i standIkke tether i stand
Tips størrelse2.5mm
Arbeidsvinkel90 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0227
Skipets høyde (cm)0.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeHandle LengdeTips størrelsePris
BETA TOOLS 000961936 Sekskantnøkkelspiss Størrelse 3mm | AH6VNP 36HV34 0009619366"2.187 "3mm340NOK
BETA TOOLS 000961938 Sekskantnøkkelspiss Størrelse 4mm | AH6VNQ 36HV35 0009619387"2.75 "4mm388NOK
BETA TOOLS 000961940 Hex Key Tip Størrelse 5mm | AH6VNR 36HV36 0009619407.75 "3 5 / 16 "5mm389NOK
BETA TOOLS 000961941 Sekskantnøkkelspiss Størrelse 6mm | AH6VNT 36HV37 0009619418.5 "3.75 "6mm413NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BETA VERKTØY 000961935 Sekskantnøkkelspiss Størrelse 2.5mm
332NOK / enhet