Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY STC-IHA15 Toggle Clamp Vertical Angle 450lb 9 / 16in | AD3TTY 40P153

BESSEY STC-IHA15 Toggle Clamp Vertikal vinkel 450lb 9/16in

På lager
Vare: AD3TTY Modell: STC-IHA15Kryssreferanse: 40P153

Få tak i det April 26, Fredag
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk justering av vippeklemme
VæpneForniklet stål
Basismonteringssentre1-1 / 8 x 1 og 1-1 / 8 x 1/2 tommer
Diameter9 / 16 "
Handle2-komponent plast
Høyde under arm (inn.)1/2
Holdekapasitet450 kg
Total høyde1.25 "
Total lengde6 27 / 32 "
SpindelForniklet stål
TrådstørrelseM6
typenInline, vertikal lukking, vinkelbase

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
BESSEY STC-IHH15 Toggle Clamp Vertikal 450 Lb 9/16 In | AD3TTX 40P152 STC-IHH15Inline, vertikal lukking461NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY STC-IHA15 Toggle Clamp Vertikal vinkel 450lb 9/16in
413NOK / enhet