Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY LMU2.008 U-stil stangklemme Trinn over 8 tommer 2 dyp | AA8MER 19C742

BESSEY LMU2.008 U-stil stangklemmetrinn over 8 tommer 2 dyp

På lager
Vare: AA8MER Modell: LMU2.008Kryssreferanse: 19C742

Få tak i det April 25, Torsdag
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-stil stangklemme
StangmaterialeSinkstøpt
Barstørrelse3/4 tommer
Stangtykkelse (inn.)19/32
Stangbredde (in.)3/16
Klem ansikt (inn.)11/16 x 1-1/8
Klemflate D (inn.)11/16
Klemflate W (inn.)1-1/8
Handle Lengde3"
HåndteringsmaterialeWood
Lastekapasitet330 lb.
Maks. Kjeveåpning8"
Nominelt klemmetrykk330
Nominell skinnestørrelse (in.)19/32 x 3 / 16
Åpning8 inn.
PutetypeIkke-marring, dreibar på amboltoverflaten
Skruestørrelse0.395 "
Spindel Dia.0.395 inn.
Svingbar pute7/8 tommer
Dreie typeutskiftbar
Halsdybde2"
typenLight Duty, gå over

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjeveåpningPris
BESSEY LMU2.004 U-stil stangklemme trinn over 4 tommer 2 dyp | AA8MEP 19C740 LMU2.0044"82NOK
BESSEY LMU2.006 U-stil stangklemme Trinn over 6 tommer 2 dyp | AA8MEQ 19C741 LMU2.0066"93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY LMU2.008 U-stil stangklemmetrinn over 8 tommer 2 dyp
106NOK / enhet