Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY GSCC5.024 Clutch Style Bar Clamp 24 inch 5 Deep | AA8MEK 19C736

BESSEY GSCC5.024 Clutch stilstangklemme 24 tommer 5 dyp

På lager
Vare: AA8MEK Modell: GSCC5.024Kryssreferanse: 19C736

Få tak i det April 26, Fredag
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
535NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClutch Style Bar Clamp
StangmaterialeForniklet, trekket ståltannskinne
Barstørrelse1-1 / 8 tommer
Stangtykkelse (inn.)1-1/4
Stangbredde (in.)3/8
Klem ansikt (inn.)1-7/16 x 1-13/16
Klemflate D (inn.)1-7/16
Klemflate W (inn.)1-7/8
Handle Lengde4 15 / 16 "
HåndteringsmaterialeWood
Lastekapasitet1200 lbs.
Maks. Kjeveåpning24 "
Nominelt klemmetrykk1200
Nominell skinnestørrelse (in.)1-1/4 x 3/8
Åpning24 inn.
PutetypeIkke-marring, dreibar på amboltoverflaten
Skruestørrelse0.545 "
Spindel Dia.0.545 inn.
Svingbar pute1-1 / 4 tommer
Dreie typeutskiftbar
Halsdybde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6325
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeLastekapasitetMaks. KjeveåpningSkruestørrelseHalsdybdePris
BESSEY GSCC2.506 Clutch Style Bar Clamp 6 inch 2-1 / 2 Deep | AA8MEA 19C727 GSCC2.5063.5 "600 lb.6"0.4 "2-1 / 2 "155NOK
BESSEY GSCC2.512 Clutch Style Bar Clamp 12 inch 2-1 / 2 Deep | AA8MEB 19C728 GSCC2.5123.5 "600 lb.12 "0.4 "2-1 / 2 "178NOK
BESSEY GSCC2.524 Clutch stilstangklemme 24 tommer 2-1/2 dyp | AA8MEC 19C729 GSCC2.5243.5 "600 lb.24 "0.4 "2-1 / 2 "229NOK
BESSEY GSCC2.536 Clutch stilstangklemme 36 tommer 2-1/2 dyp | AA8MED 19C730 GSCC2.5363.5 "600 lb.36 "0.4 "2-1 / 2 "263NOK
BESSEY GSCC5.012 Clutch Style Bar Clamp 12 inch 5 Deep | AA8MEH 19C734 GSCC5.0124 15 / 16 "1200 lbs.12 "0.545 "5"457NOK
BESSEY GSCC5.018 Clutch Style Bar Clamp 18 Inch 5 Deep | AA8MEJ 19C735 GSCC5.0184 15 / 16 "1200 lbs.18 "0.545 "5"479NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY GSCC5.024 Clutch stilstangklemme 24 tommer 5 dyp
535NOK / enhet