Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY GSCC2.524 Clutch stilstangklemme 24 tommer 2-1/2 dyp | AA8MEC 19C729

BESSEY GSCC2.524 Clutch stilstangklemme 24 tommer 2-1/2 dyp

På lager
Vare: AA8MEC Modell: GSCC2.524Kryssreferanse: 19C729

Få tak i det April 26, Fredag
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClutch Style Bar Clamp
StangmaterialeForniklet, trekket ståltannskinne
Barstørrelse13/16 tommer
Stangtykkelse (inn.)3/4
Stangbredde (in.)1/4
Klem ansikt (inn.)1-1/8 x 1-5/8
Klemflate D (inn.)1-1/8
Klemflate W (inn.)1-5/8
Handle Lengde3.5 "
HåndteringsmaterialeWood
Lastekapasitet600 lb.
Maks. Kjeveåpning24 "
Nominelt klemmetrykk600
Nominell skinnestørrelse (in.)3/4 x 1 / 4
Åpning24 inn.
PutetypeIkke-marring, dreibar på amboltoverflaten
Skruestørrelse0.4 "
Spindel Dia.0.40 inn.
Svingbar pute1 inn.
Dreie typeutskiftbar
Halsdybde2-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)69.85
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeLastekapasitetMaks. KjeveåpningSkruestørrelseHalsdybdePris
BESSEY GSCC2.506 Clutch Style Bar Clamp 6 inch 2-1 / 2 Deep | AA8MEA 19C727 GSCC2.5063.5 "600 lb.6"0.4 "2-1 / 2 "155NOK
BESSEY GSCC2.512 Clutch Style Bar Clamp 12 inch 2-1 / 2 Deep | AA8MEB 19C728 GSCC2.5123.5 "600 lb.12 "0.4 "2-1 / 2 "178NOK
BESSEY GSCC2.536 Clutch stilstangklemme 36 tommer 2-1/2 dyp | AA8MED 19C730 GSCC2.5363.5 "600 lb.36 "0.4 "2-1 / 2 "263NOK
BESSEY GSCC5.012 Clutch Style Bar Clamp 12 inch 5 Deep | AA8MEH 19C734 GSCC5.0124 15 / 16 "1200 lbs.12 "0.545 "5"457NOK
BESSEY GSCC5.018 Clutch Style Bar Clamp 18 Inch 5 Deep | AA8MEJ 19C735 GSCC5.0184 15 / 16 "1200 lbs.18 "0.545 "5"479NOK
BESSEY GSCC5.024 Clutch Style Bar Clamp 24 inch 5 Deep | AA8MEK 19C736 GSCC5.0244 15 / 16 "1200 lbs.24 "0.545 "5"535NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY GSCC2.524 Clutch stilstangklemme 24 tommer 2-1/2 dyp
229NOK / enhet