Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY DHBC-24 stangklemme Clutch dobbelthode 24 tommer 3-1/2 dyp | AA8MEM 19C738

BESSEY DHBC-24 stangklemme Clutch dobbelthode 24 tommer 3-1/2 dyp

På lager
Vare: AA8MEM Modell: DHBC-24Kryssreferanse: 19C738

Få tak i det April 26, Fredag
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClutch Style Bar Clamp
StangmaterialeForniklet, trekket ståltannskinne
Barstørrelse1-3 / 16 tommer
Stangtykkelse (inn.)55/64
Stangbredde (in.)15/64
Klem ansikt (inn.)1-1/4 x 1-5/8
Klemflate D (inn.)1-1/4
Klemflate W (inn.)1-5/8
Handle Lengde4.125 "
HåndteringsmaterialeWood
Lastekapasitet400 lb.
Maks. Kjeveåpning24 "
Nominelt klemmetrykk400
Nominell skinnestørrelse (in.)55/64 x 15 / 64
Åpning24 inn.
PutetypeIkke-marring, dreibar på amboltoverflaten
Skruestørrelse0.44 "
Spindel Dia.0.440 inn.
Svingbar pute1 inn.
Dreie typeutskiftbar
Halsdybde3-1 / 2 "
typenDobbelt hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)51.05
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjeveåpningPris
BESSEY DHBC-12 stangklemme Clutch dobbelthode 12 tommer 3-1/2 dyp | AA8MEL 19C737 DHBC-1212 "270NOK
BESSEY DHBC-36 stangklemme Clutch dobbelthode 36 tommer 3-1/2 dyp | AA8MEN 19C739 DHBC-3636 "305NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY DHBC-24 stangklemme Clutch dobbelthode 24 tommer 3-1/2 dyp
284NOK / enhet