BESSEY 4800S-12 Skyvearm F Clamp Hd Pro 12 In | AC2EJU 2JFW5

BESSEY 4800S-12 Skyvearm F Clamp Hd Pro 12 In

På lager
Vare: AC2EJU Modell: 4800S-12Kryssreferanse: 2JFW5

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeStål
Klem ansikt (inn.)1 1/2x3
Handle Lengde6.875 "
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet4880 lb.
Maks. Kjeveåpning12 "
Nominelt klemmetrykk4880 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)1-9/16 x 25/32
Åpning12 inn.
PutetypeSving MorPad
Skruestørrelse55 / 64 "
Spindel Dia.55/64 tommer
Svingbar pute1-1 / 2 tommer
Dreie typeAvtagbart
Halsdybde7"
typenHeavy Duty F Series Professional

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.48
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)38.61
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelltypenHandle LengdeHåndteringsmaterialeLastekapasitetMaks. KjeveåpningPutetypeSkruestørrelseHalsdybdePris
BESSEY 2400S-8 Skyvearm F Klemme Ergo 8 In | AC2EJD 2JFT9 2400S-8Regelmessig bruk F-serien med ergonomisk grep4.625 "Stål og plast2800 lb.8"Sving MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "1 738 NOK
BESSEY 2400S-12 Skyvearm F Klemme Ergo 12 In | AC2EJE 2JFU1 2400S-12Regelmessig bruk F-serien med ergonomisk grep4.625 "Stål og plast2800 lb.12 "Sving MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "1 979 NOK
BESSEY 2400S-16 Skyvearm F Klemme Ergo 16 In | AC2EJF 2JFU2 2400S-16Regelmessig bruk F-serien med ergonomisk grep4.625 "Stål og plast2800 lb.16 "Sving MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "2 336 NOK
BESSEY 2400S-20 Skyvearm F Klemme Ergo 20 In | AC2EJG 2JFU3 2400S-20Regelmessig bruk F-serien med ergonomisk grep4.625 "Stål og plast2800 lb.20 "Sving MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "2 446 NOK
BESSEY 2400S-24 Skyvearm F Klemme Ergo 24 In | AC2EJH 2JFU4 2400S-24Regelmessig bruk F-serien med ergonomisk grep4.625 "Stål og plast2800 lb.24 "Sving MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "2 766 NOK
BESSEY DT2400-12 Skyvearm F Clamp Deep Ergo 12in | AC2EJJ 2JFU5 DT2400-12Deep Throat, Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål og plast1770 lb.12 "Sving MorPad25 / 32 "8"2 148 NOK
BESSEY DT2400-24 Skyvearm F Clamp Deep Ergo 24in | AC2EJK 2JFU6 DT2400-24Deep Throat, Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål og plast1770 lb.24 "Sving MorPad25 / 32 "8"3 188 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY 4800S-12 Skyvearm F Clamp Hd Pro 12 In
3 538 NOK / enhet