BERNER SLC07-1036AC-G lavprofil luftgardin 8 tommer D | AE9FPJ 6JGF7

BERNER SLC07-1036AC-G lavprofil luftgardin 8 tommer D

På lager
Vare: AE9FPJ Modell: SLC07-1036AC-GKryssreferanse: 6JGF7

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 722 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgardin med lav profil
Lufthastighet3300 fpm
Luftvolum1020 cfm
dBA @ 10 føtter54
Dybde8"
Høyde8.25 "
BoligfargeHvit
Housing MaterialPulverlakkert stål
Hz60
Maks. Forsterker3.4/1.7 til 1.7
Maks. Dørbredde3 ft.
Maks. Monteringshøyde7 ft.
Maks. RPM1680
MotorhusHelt lukket
Motor HP1/5
Motor TypePermanent delt kondensator
Antall motorer1
Antall hastigheter1
Fase1
KreverHard kabling
Spenning115/208 til 240
Bredde36.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.96
Skipets høyde (cm)31.12
Skipets lengde (cm)98.43
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftvolumBreddePris
BERNER SLC07-1042AC-G lavprofil luftgardin 42-1/4 tommers bredde | AE9FPK 6JGF8 SLC07-1042AC-G1188 cfm42.25 "9 876 NOK
BERNER SLC07-1048AC-G lavprofil luftgardin 8 tommer D 1360 Cfm | AE9FPL 6JGF9 SLC07-1048AC-G1360 cfm48.25 "10 135 NOK
BERNER SLC07-1072AC-G lavprofil luftgardin 8-1/4 tommers høyde | AE9FPM 6JGG0 SLC07-1072AC-G2031 cfm72.875 "13 479 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BERNER SLC07-1036AC-G lavprofil luftgardin 8 tommer D
9 722 NOK / enhet