BERNER SHC07-2072AC-PG Luftgardin 14 tommer høyde 75 tommer bredde 13 tommer D | AE9FNX 6JGE6

BERNER SHC07-2072AC-PG luftgardin 14 tommer Høyde 75 tommer Bredde 13 tommer D

Vare: AE9FNX Modell: SHC07-2072AC-PGKryssref: 6JGE6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 547 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgardin
Lufthastighet3500 fpm
Luftvolum3624 cfm
dBA @ 10 føtter69
Dybde13 "
Høyde14 "
BoligfargeHvit
Housing MaterialAluminum
Hz60
Maks. Forsterker15.0/7.6 til 7.6
Maks. Dørbredde6 ft.
Maks. Monteringshøyde7 ft.
Maks. RPM1750
MotorhusHelt lukket
Motor HP3/4
Motor TypePermanent delt kondensator
Antall motorer2
Antall hastigheter1
Fase1
KreverHard kabling
Spenning115/208 til 240
Bredde75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.7
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMLuftvolumDybdeMotorhusMotor HPAntall hastigheterFaseSpenningPris
BERNER SHC07-1036AC-PG Luftgardin 14 tommer høyde 39 tommer bredde 13 tommer D | AE9FNU 6JGE3 SHC07-1036AC-PG17501812 cfm13 "Helt lukket3/411115/208 til 24010 469 NOK
BERNER SHC07-1042AC-PG Luftgardin 14 tommer høyde 45 tommer bredde 13 tommer D | AE9FNV 6JGE4 SHC07-1042AC-PG17501752 cfm13 "Helt lukket3/411115/208 til 24010 773 NOK
BERNER SHC07-1048AC-PG Luftgardin 14 tommer høyde 51 tommer bredde 13 tommer D | AE9FNW 6JGE5 SHC07-1048AC-PG17501882 cfm13 "Helt lukket3/411115/208 til 24010 976 NOK
BERNER IDC12-4156AXY-G luftgardin 13 fot 6190 Cfm | AG2UYV 32GF07 IDC12-4156AXY-G16806190 cfm18 "Åpne Dripproof1/233208/24077 962 NOK
RFQ
BERNER IDC12-4168AXY-G Luftgardin 14 fot 6332 Cfm | AG2UYW 32GF08 IDC12-4168AXY-G16806332 cfm18 "Åpne Dripproof1/233208/24080 262 NOK
RFQ
BERNER IDC12-4180AXY-G Luftgardin 15 føtter 6354 Cfm | AG2UYX 32GF09 IDC12-4180AXY-G16806354 cfm18 "Åpne Dripproof1/233208/24082 951 NOK
RFQ
BERNER IDC12-5180AXY-G luftgardin 15 fot 7560 Cfm | AG2UYY 32GF10 IDC12-5180AXY-G16807560 cfm18 "Åpne Dripproof1/233208/24094 245 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BERNER SHC07-2072AC-PG luftgardin 14 tommer Høyde 75 tommer Bredde 13 tommer D
18 547 NOK / enhet