BERNER SHC07-1036AC-PG Luftgardin 14 tommer høyde 39 tommer bredde 13 tommer D | AE9FNU 6JGE3

BERNER SHC07-1036AC-PG luftgardin 14 tommer Høyde 39 tommer Bredde 13 tommer D

På lager
Vare: AE9FNU Modell: SHC07-1036AC-PGKryssref: 6JGE3

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgardin
Lufthastighet3500 fpm
Luftvolum1812 cfm
dBA @ 10 føtter67
Dybde13 "
Høyde14 "
BoligfargeHvit
Housing MaterialAluminum
Hz60
Maks. Forsterker7.5/3.8 til 3.8
Maks. Dørbredde3 ft.
Maks. Monteringshøyde7 ft.
Maks. RPM1750
MotorhusHelt lukket
Motor HP3/4
Motor TypePermanent delt kondensator
Antall motorer1
Antall hastigheter1
Fase1
KreverHard kabling
Spenning115/208 til 240
Bredde39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.84
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMLuftvolumDybdeMotorhusMotor HPAntall hastigheterFaseSpenningPris
BERNER SHC07-1042AC-PG Luftgardin 14 tommer høyde 45 tommer bredde 13 tommer D | AE9FNV 6JGE4 SHC07-1042AC-PG17501752 cfm13 "Helt lukket3/411115/208 til 24010 773 NOK
BERNER SHC07-1048AC-PG Luftgardin 14 tommer høyde 51 tommer bredde 13 tommer D | AE9FNW 6JGE5 SHC07-1048AC-PG17501882 cfm13 "Helt lukket3/411115/208 til 24010 976 NOK
BERNER SHC07-2072AC-PG Luftgardin 14 tommer høyde 75 tommer bredde 13 tommer D | AE9FNX 6JGE6 SHC07-2072AC-PG17503624 cfm13 "Helt lukket3/411115/208 til 24018 547 NOK
RFQ
BERNER IDC12-4156AXY-G luftgardin 13 fot 6190 Cfm | AG2UYV 32GF07 IDC12-4156AXY-G16806190 cfm18 "Åpne Dripproof1/233208/24077 962 NOK
RFQ
BERNER IDC12-4168AXY-G Luftgardin 14 fot 6332 Cfm | AG2UYW 32GF08 IDC12-4168AXY-G16806332 cfm18 "Åpne Dripproof1/233208/24080 262 NOK
RFQ
BERNER IDC12-4180AXY-G Luftgardin 15 føtter 6354 Cfm | AG2UYX 32GF09 IDC12-4180AXY-G16806354 cfm18 "Åpne Dripproof1/233208/24082 951 NOK
RFQ
BERNER IDC12-5180AXY-G luftgardin 15 fot 7560 Cfm | AG2UYY 32GF10 IDC12-5180AXY-G16807560 cfm18 "Åpne Dripproof1/233208/24094 245 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BERNER SHC07-1036AC-PG luftgardin 14 tommer Høyde 39 tommer Bredde 13 tommer D
10 469 NOK / enhet