BERNER IDC12-4168AZ-G Luftgardin 14 føtter 6332 Cfm | AG2UZC 32GF14

BERNER IDC12-4168AZ-G luftgardin 14 fot 6332 Cfm

Vare: AG2UZC Modell: IDC12-4168AZ-GKryssreferanse: 32GF14
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

76 811 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgardin
Lufthastighet5550 fpm
Luftvolum6332 cfm
dBA @ 10 føtter69
Dybde18 "
Høyde15 "
BoligfargeGrå / sølv
Housing MaterialAluminisert stål, Aluminium
Hz50/60
Maks. Forsterker5.6
Maks. Dørbredde14 ft.
Maks. Monteringshøyde12 ft.
Maks. RPM1680
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/2
Motor TypePermanent delt kondensator
Antall motorer4
Antall hastigheter3
Fase3
KreverHard kabling
Spenning480
Bredde169 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 212.28
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)444.5
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414596095

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMLuftvolumDybdeMotorhusMotor HPAntall hastigheterFaseSpenningPris
BERNER SHC07-1036AC-PG Luftgardin 14 tommer høyde 39 tommer bredde 13 tommer D | AE9FNU 6JGE3 SHC07-1036AC-PG17501812 cfm13 "Helt lukket3/411115/208 til 24010 469 NOK
BERNER SHC07-1042AC-PG Luftgardin 14 tommer høyde 45 tommer bredde 13 tommer D | AE9FNV 6JGE4 SHC07-1042AC-PG17501752 cfm13 "Helt lukket3/411115/208 til 24010 773 NOK
BERNER SHC07-1048AC-PG Luftgardin 14 tommer høyde 51 tommer bredde 13 tommer D | AE9FNW 6JGE5 SHC07-1048AC-PG17501882 cfm13 "Helt lukket3/411115/208 til 24010 976 NOK
BERNER SHC07-2072AC-PG Luftgardin 14 tommer høyde 75 tommer bredde 13 tommer D | AE9FNX 6JGE6 SHC07-2072AC-PG17503624 cfm13 "Helt lukket3/411115/208 til 24018 547 NOK
RFQ
BERNER IDC12-4156AXY-G luftgardin 13 fot 6190 Cfm | AG2UYV 32GF07 IDC12-4156AXY-G16806190 cfm18 "Åpne Dripproof1/233208/24077 962 NOK
RFQ
BERNER IDC12-4168AXY-G Luftgardin 14 fot 6332 Cfm | AG2UYW 32GF08 IDC12-4168AXY-G16806332 cfm18 "Åpne Dripproof1/233208/24080 262 NOK
RFQ
BERNER IDC12-4180AXY-G Luftgardin 15 føtter 6354 Cfm | AG2UYX 32GF09 IDC12-4180AXY-G16806354 cfm18 "Åpne Dripproof1/233208/24082 951 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BERNER IDC12-4168AZ-G luftgardin 14 fot 6332 Cfm
76 811 NOK / enhet