BERNER DTU03-1018EA Drive Through Window Air Curtain 135 Cfm | AE9FPG 6JGF5

BERNER DTU03-1018EA Drive Through Window Air Curtain 135 Cfm

På lager
Vare: AE9FPG Modell: DTU03-1018EAKryssreferanse: 6JGF5

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 165 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmet kjøretur gjennom vinduets luftgardin
Lufthastighet2800 fpm
Luftvolum135 cfm
dBA @ 10 føtter51
Dybde7.75 "
Oppvarming kW2
Høyde7"
BoligfargeSølv
Housing MaterialPulverlakkert aluminium
Hz60
Maks. Forsterker18.3
Maks. Dørbredde1-1 / 2 fot
Maks. Monteringshøyde3 ft.
Maks. RPM1625
MotorhusÅpen
Motor HP1/12
Motor TypeSkygget stang
Antall motorer1
Antall hastigheter1
Fase1
Krever20A dedikert krets
Spenning115
Bredde17.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.67
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftvolumSakMaks. ForsterkerMotor HPBreddePris
BERNER DTU03-1018AA Luftgardin for gjennomkjøring av vindus | AE9FPE 6JGF3 DTU03-1018AA135 cfmKjør gjennom vinduets luftgardin1.61/1217.25 "6 629 NOK
BERNER DTU03-2026AA Luftgardin for gjennomkjøring 7 tommer | AE9FPF 6JGF4 DTU03-2026AA200 cfmKjør gjennom vinduets luftgardin2.21 / 12, 1 / 2025.25 "8 936 NOK
BERNER DTU03-2026EA Drive Through Window Air Curtain 200 Cfm | AE9FPH 6JGF6 DTU03-2026EA200 cfmOppvarmet kjøretur gjennom vinduets luftgardin18.91 / 12, 1 / 2025.25 "13 277 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BERNER DTU03-1018EA Drive Through Window Air Curtain 135 Cfm
9 165 NOK / enhet