BELL & GOSSETT NBF-45 Varmtvannsirkulasjonspumpe Nbf-serien | AE4EMV 5JPA8

BELL & GOSSETT NBF-45 varmtvannssirkulatorpumpe Nbf-serien

På lager
Vare: AE4EMV Modell: NBF-45Kryssreferanse: 5JPA8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 763 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmtvannsirkulasjonspumpe
amps2.3
Beste effektivitet GPM @ Head25 gpm @ 14 fot
tilkobling stilmed flens
KjøretypeDirekte
Ansikt til ansikt dimensjon8-1 / 2 "
Housing MaterialBronse
HP1/6
PumpehjulsmaterialeKeramisk
Innløps- / utløpsstørrelse1.5 "
Lengde7.375 "
Loop -konfigurasjonÅpent eller lukket
Maks. GPM @ Head44 gpm @ 1 fot
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Temp.225 Grader F
Mekanisk sel3-trinns motor, vedlikeholdsfri, våtrotor
Min. GPM @ Head5 gpm @ 25 fot
Antall hastigheter3
Fase1
PumpemonteringNoryl (R)
PumpetypeVåtrotor, vedlikeholdsfri
RPM3300
AksematerialeIngen mekanisk tetning
Slå av27.5 ft.
Termisk beskyttelseJa
Spenning115
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1325
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8413702090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Flens / Union Inkludert (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellMin. GPM @ HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadAntall hastigheterRPMBreddetilkobling stilHPPris
BELL & GOSSETT NBF-25 Varmtvannsirkulasjonspumpe Nbf-serien | AE4EMT 5JPA6 NBF-251 gpm @ 18 fot1.115 gpm @ 8 fot329504.88 "med flens1/159 474 NOK
BELL & GOSSETT NBF-36 Varmtvannsirkulasjonspumpe Nbf-serien | AE4EMU 5JPA7 NBF-3613 gpm @ 25 fot2.320 gpm @ 18.5 fot133005.75 "med flens1/613 315 NOK
BELL & GOSSETT NBF-12U / LW varmtvanns sirkulasjonspumpe Nbf Series | AE4EMW 5JPA9 NBF-12U / LW0.5 gpm @ 11 fot0.487 gpm @ 7 fot128004.88 "Union1/407 749 NOK
BELL & GOSSETT NBF-22 varmtvannssirkulasjonspumpe Nbf-serien | AE4EMX 5JPC0 NBF-227 gpm @ 3 fot0.85 gpm @ 4.8 fot129404.88 "med flens1/257 712 NOK
BELL & GOSSETT NBF-22U varmtvannssirkulatorpumpe Nbf-serien | AE4EMY 5JPC1 NBF-22U5.2 gpm @ 20 fot0.810 gpm @ 8 fot129404.88 "Union1/128 635 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT NBF-45 varmtvannssirkulatorpumpe Nbf-serien
13 763 NOK / enhet