Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELL & GOSSETT NBF-25 Varmtvannsirkulasjonspumpe Nbf-serien | AE4EMT 5JPA6

BELL & GOSSETT NBF-25 varmtvannssirkulatorpumpe Nbf-serien

På lager
Vare: AE4EMT Modell: NBF-25Kryssreferanse: 5JPA6

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
9 474 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmtvannsirkulasjonspumpe
amps1.1
Beste effektivitet GPM @ Head15 gpm @ 8 fot
tilkobling stilmed flens
KjøretypeDirekte
Ansikt til ansikt dimensjon6-3 / 8 "
Housing MaterialBronse
HP1/15
PumpehjulsmaterialeKeramisk
Innløps- / utløpsstørrelse1.5 "
Lengde5 9 / 16 "
Loop -konfigurasjonÅpen
Maks. GPM @ Head24 gpm @ 1 fot
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Temp.225 Grader F
Mekanisk sel3-trinns motor, vedlikeholdsfri, våtrotor
Min. GPM @ Head1 gpm @ 18 fot
Antall hastigheter3
Fase1
PumpemonteringNoryl (R)
PumpetypeVåtrotor, vedlikeholdsfri
RPM2950
AksematerialeIngen mekanisk tetning
Slå av18.5 ft.
Termisk beskyttelseJa
Spenning115
Bredde4.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.221
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8413702090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Flens / Union Inkludert (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellMin. GPM @ HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadAntall hastigheterRPMBreddetilkobling stilHPPris
BELL & GOSSETT NBF-36 Varmtvannsirkulasjonspumpe Nbf-serien | AE4EMU 5JPA7 NBF-3613 gpm @ 25 fot2.320 gpm @ 18.5 fot133005.75 "med flens1/613 315 NOK
BELL & GOSSETT NBF-45 Varmtvannsirkulasjonspumpe Nbf-serien | AE4EMV 5JPA8 NBF-455 gpm @ 25 fot2.325 gpm @ 14 fot333005.75 "med flens1/613 763 NOK
BELL & GOSSETT NBF-12U / LW varmtvanns sirkulasjonspumpe Nbf Series | AE4EMW 5JPA9 NBF-12U / LW0.5 gpm @ 11 fot0.487 gpm @ 7 fot128004.88 "Union1/407 749 NOK
BELL & GOSSETT NBF-22 varmtvannssirkulasjonspumpe Nbf-serien | AE4EMX 5JPC0 NBF-227 gpm @ 3 fot0.85 gpm @ 4.8 fot129404.88 "med flens1/257 712 NOK
BELL & GOSSETT NBF-22U varmtvannssirkulatorpumpe Nbf-serien | AE4EMY 5JPC1 NBF-22U5.2 gpm @ 20 fot0.810 gpm @ 8 fot129404.88 "Union1/128 635 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT NBF-25 varmtvannssirkulatorpumpe Nbf-serien
9 474 NOK / enhet