BELL & GOSSETT HD3 Varmtvannsirkulasjonspumpe HD-serien | AD9EHX 4RD02

BELL & GOSSETT HD3 varmtvannssirkulatorpumpe Hd-serien

På lager
Vare: AD9EHX Modell: HD3Kryssreferanse: 4RD02

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmtvannsirkulasjonspumpe
amps4.2/2.1
Beste effektivitet GPM @ Head70 gpm @ 12 fot
tilkobling stilmed flens
KjøretypeDirekte
Ansikt til ansikt dimensjon10 "
Housing Materialstøpejern
HP1/3
PumpehjulsmaterialeStål
Innløps- / utløpsstørrelse3"
Lengde17.5 "
Loop -konfigurasjonStengt
Maks. GPM @ Head112 gpm @ 4 fot
Maks. Driftstrykk125 psi
Maks. Temp.225 Grader F
Min. GPM @ Head19 gpm @ 18 fot
Antall hastigheter1
Fase1
PumpemonteringMessing
Pumpetype3-delt oljesmurt booster
RPM1725
AksematerialeKarbon / Keramikk
Slå av18 ft.
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230
Bredde7 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)49.78
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413702090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flens / Union Inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMin. GPM @ HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadRPMAksematerialeTermisk beskyttelseSpenningBreddePris
BELL & GOSSETT PR Varmtvannsirkulasjonspumpeserie | AD9EDH 4RC91 PR13 gpm @ 15 fot1.9018 gpm @ 12 fot1725Karbon / KeramikkAuto1157 1 / 16 "25 578 NOK
BELL & GOSSETT HV NFI Varmtvannsirkulasjonspumpe Hv Series | AD9EDJ 4RC93 HV NFI15 gpm @ 11 fot1.9028 gpm @ 8 fot1725Karbon / KeramikkAuto1156.5 "18 828 NOK
BELL & GOSSETT 2 "NFI varmtvanns sirkulasjonspumpe 1/6 hk 115v | AD9EDK 4RC95 2 "NFI35 gpm @ 9 fot1.9040 gpm @ 8 fot1725Karbon / KeramikkAuto1156 11 / 16 "23 715 NOK
BELL & GOSSETT 2-1/2" varmtvannssirkulatorpumpe 1/4 Hk 115v | AD9EDL 4RC97 2-1 / 2 "17 gpm @ 15 fot365 gpm @ 11 fot1725Karbon / KeramikkAuto1157 9 / 16 "31 514 NOK
BELL & GOSSETT LD3 sirkulasjonspumpe med varmt vann Ld-serien | AD9EDM 4RC99 LD317 gpm @ 15 fot365 gpm @ 11 fot1725Karbon / KeramikkAuto1157 9 / 16 "4 156 NOK
BELL & GOSSETT PD35S Varmtvannsirkulasjonspumpe Pd Series | AD9EHZ 4RD13 PD35S42 gpm @ 20 fot5.2/2.680 gpm @ 15 fot1725Karbon/keramikkAuto115/2308.12 "44 568 NOK
BELL & GOSSETT PD37S Varmtvannssirkulatorpumpe Pd Series | AD9EJA 4RD14 PD37S60 gpm @ 25 fot7/3.585 gpm @ 21 fot1725Karbon/keramikkAuto115/2308.12 "54 474 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT HD3 varmtvannssirkulatorpumpe Hd-serien
43 592 NOK / enhet