BELL & GOSSETT E9021T Sirkulasjonspumpe 1-1/2HK 1 Tommer | AH4JYP 34TK22

BELL & GOSSETT E9021T Sirkulatorpumpe 1-1/2HK 1 Tommer

På lager
Vare: AH4JYP Modell: E9021TKryssref: 34TK22

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkulatorpumpe
amps5.0 til 5.0 / 2.5
Beste effektivitet GPM @ Head52 gpm @ 6 fot
tilkobling stilmed flens
KjøretypeDirekte
Ansikt til ansikt dimensjon11 "
Høyde17.25 "
Housing MaterialBronsemontert
HP1.5
PumpehjulsmaterialeStøpt bronse
Innløps- / utløpsstørrelse1"
Lengde11 "
Maks. GPM @ Head73 gpm @ 46 fot
Maks. Hode70 ft.
Maks. Driftstrykk175 psi
Maks. Temp.225 Grader F
Mekanisk selEPR / karbon / silisiumkarbid
Min. GPM @ Head13 gpm @ 15 fot
Fase3
PumpemonteringPå linje
PumpetypeIn Line Sentrifugal
RPM3450
Aksemateriale303 rustfritt stål
Termisk beskyttelseJa
Spenning208 til 230 / 460
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)59.44
Skipets bredde (cm)38.61
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flens / Union Inkludert: Ja

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT E9021T Sirkulatorpumpe 1-1/2HK 1 Tommer
54 364 NOK / enhet