BELL & GOSSETT E9012T Sirkulasjonspumpe 1/2HK 18.5 Minimum PSI 2 Innløp | AH4JYG 34TK15

BELL & GOSSETT E9012T Sirkulatorpumpe 1/2HK 18.5 Minimum PSI 2 innløp

På lager
Vare: AH4JYG Modell: E9012TKryssref: 34TK15

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterkerpumpe
amps2.0 til 2.1 / 1.0
Høyde16 "
Housing MaterialBronsemontert
HP1/2
PumpehjulsmaterialeASTM
Innløps- / utløpsstørrelse2"
Lengde11.5 "
Fase3
AksematerialeRustfritt stål
Spenning208-230/460
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.73
Skipets høyde (cm)28.7
Skipets lengde (cm)59.18
Skipets bredde (cm)38.35
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsBeste effektivitet GPM @ HeadMaks. GPM @ HeadMaks. HodeMin. GPM @ HeadFaseRPMPris
BELL & GOSSETT E9001S Sirkulasjonspumpe 1/4HK 1 Tommer | AH4JWU 34TJ79 E9001S11 "5.8/2.8 til 2.928 gpm @ 16 fot41 gpm @ 13 fot19 ft.7 gpm @ 4 fot1172542 371 NOK
BELL & GOSSETT E9002S Sirkulatorpumpe 1/3HK 25 Minimum PSI 1 Innløp | AH4JWV 34TJ80 E9002S11 "7.5/3.6 til 3.8----1-42 799 NOK
BELL & GOSSETT E9003S Sirkulasjonspumpe 1/2HK 28 Minimum PSI 60Hz | AH4JWW 34TJ81 E9003S11 "8.9/4.4 til 4.5----1-44 363 NOK
BELL & GOSSETT E9004S sirkulatorpumpe 1/4HK 15-1/2 tommers høyde | AH4JWX 34TJ82 E9004S11 "5.8/2.8 til 2.935 gpm @ 16 fot63 gpm @ 7 fot18 ft.9 gpm @ 4 fot1172542 656 NOK
BELL & GOSSETT E9005S Sirkulatorpumpe lukket 1-1/4 innløp | AH4JWY 34TJ83 E9005S11 "7.5/3.6 til 3.8----1-42 941 NOK
BELL & GOSSETT E9006S Sirkulasjonspumpe 1/2HK 1-1/4 Innløp | AH4JWZ 34TJ84 E9006S11 "8.9/4.4 til 4.546 gpm @ 24 fot78 gpm @ 13 fot18 ft.12 gpm @ 6 fot1172544 647 NOK
BELL & GOSSETT E9007S Sirkulasjonspumpe 1/4HK 16 Minimum PSI 60Hz | AH4JXA 34TJ85 E9007S11.5 "5.8/2.8 til 2.9----1-40 479 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT E9012T Sirkulatorpumpe 1/2HK 18.5 Minimum PSI 2 innløp
48 184 NOK / enhet