BELL & GOSSETT 2 1/2 AB Varmtvannssirkulatorpumpe 1/4 Hk 115v | AE4ENP 5JPD6

BELL & GOSSETT 2 1/2 AB Varmtvannssirkulatorpumpe 1/4 Hk 115v

På lager
Vare: AE4ENP Modell: 2 1/2 ABKryssreferanse: 5JPD6

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmtvannsirkulasjonspumpe
amps3
Beste effektivitet GPM @ Head65 gpm @ 11 fot
tilkobling stilmed flens
KjøretypeDirekte
Ansikt til ansikt dimensjon10 "
Housing MaterialBronse
HP1/4
PumpehjulsmaterialeStål
Innløps- / utløpsstørrelse2.5 "
Lengde17.25 "
Loop -konfigurasjonÅpen
Maks. GPM @ Head110 gpm @ 2.5 fot
Maks. Driftstrykk125 psi
Maks. Temp.225 Grader F
Mekanisk selBell og Gossett Motor
Min. GPM @ Head17 gpm @ 15 fot
Antall hastigheter1
Fase1
PumpemonteringBronse
Pumpetype3-delt oljesmurt booster
RPM1725
AksematerialeKarbon / Keramikk
Slå av16 ft.
Termisk beskyttelseJa
Spenning115
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode8413702090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flens / Union Inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMin. GPM @ HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadRPMAksematerialeTermisk beskyttelseSpenningBreddePris
BELL & GOSSETT PR Varmtvannsirkulasjonspumpeserie | AD9EDH 4RC91 PR13 gpm @ 15 fot1.9018 gpm @ 12 fot1725Karbon / KeramikkAuto1157 1 / 16 "25 578 NOK
BELL & GOSSETT HV NFI Varmtvannsirkulasjonspumpe Hv Series | AD9EDJ 4RC93 HV NFI15 gpm @ 11 fot1.9028 gpm @ 8 fot1725Karbon / KeramikkAuto1156.5 "18 828 NOK
BELL & GOSSETT 2 "NFI varmtvanns sirkulasjonspumpe 1/6 hk 115v | AD9EDK 4RC95 2 "NFI35 gpm @ 9 fot1.9040 gpm @ 8 fot1725Karbon / KeramikkAuto1156 11 / 16 "23 715 NOK
BELL & GOSSETT 2-1/2" varmtvannssirkulatorpumpe 1/4 Hk 115v | AD9EDL 4RC97 2-1 / 2 "17 gpm @ 15 fot365 gpm @ 11 fot1725Karbon / KeramikkAuto1157 9 / 16 "31 514 NOK
BELL & GOSSETT LD3 sirkulasjonspumpe med varmt vann Ld-serien | AD9EDM 4RC99 LD317 gpm @ 15 fot365 gpm @ 11 fot1725Karbon / KeramikkAuto1157 9 / 16 "4 156 NOK
BELL & GOSSETT HD3 Varmtvannsirkulasjonspumpe HD-serien | AD9EHX 4RD02 HD319 gpm @ 18 fot4.2/2.170 gpm @ 12 fot1725Karbon / KeramikkAuto115/2307 9 / 16 "43 592 NOK
BELL & GOSSETT PD35S Varmtvannsirkulasjonspumpe Pd Series | AD9EHZ 4RD13 PD35S42 gpm @ 20 fot5.2/2.680 gpm @ 15 fot1725Karbon/keramikkAuto115/2308.12 "44 568 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT 2 1/2 AB Varmtvannssirkulatorpumpe 1/4 Hk 115v
61 226 NOK / enhet