Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BECK PRODUKTER 330041203 Rørnippel 2-1/2 tommer 2-1/2 tommer Lengde Stål | AA3WJP 11X179

BECK PRODUCTS 330041203 Rørnippel 2-1/2 tomme 2-1/2 tommers lengde stål

På lager
Vare: AA3WJP Modell: 330041203Kryssreferanse: 11X179

Få tak i det April 26, Fredag
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukk rørnippel
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart stål
Inne i Dia.2.469 "
LengdeLukke
Maks. Press150 psi
Maks. Damptrykk150 psi ved 360 grader F
Utenfor Dia.2.875 "
Rørstørrelse2.5 "
Planlegg40
Sømløs / sveisetSveiset
GjengetypePT
Veggtykkelse0.203 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
BECK PRODUKTER 330000209 Rørnippel 1/8 tomme 3/4 tomme Lengde Stål | AA3WCB 11X028 3300002090.269 "3 / 4 "0.405 "1 / 8 "0.068 "28NOK
BECK PRODUKTER 330005000 Rørnippel 1/4 tomme 7/8 tomme Lengde Stål | AA3WCN 11X039 3300050000.364 "7 / 8 "0.54 "1 / 4 "0.088 "34NOK
BECK PRODUKTER 330009804 Rørnippel 3/8 tomme 1 tomme lengde Stål | AA3WDC 11X052 3300098040.493 "Lukke0.675 "3 / 8 "0.091 "35NOK
BECK PRODUKTER 330023805 Rørnippel 1 tomme 1-1/2 tomme Lengde Stål | AA3WFD 11X099 3300238051.049 "Lukke1.315 "1"0.133 "49NOK
BECK PRODUKTER 330028200 Rørnippel 1-1/4 tommer 1-5/8 tommer Lengde Stål | AA3WGC 11X122 3300282001.38 "Lukke1.66 "1.25 "0.14 "64NOK
BECK PRODUKTER 330037003 Rørnippel 2 Tommer 2 Tommer Lengde Stål | AA3WHV 11X161 3300370032.067 "Lukke2.375 "2"0.154 "105NOK
BECK PRODUKTER 330045204 Rørnippel 3 Tommer 2-5/8 Tommer Lengde Stål | AA3WKE 11X193 3300452043.068 "Lukke3.5 "3"0.216 "391NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BECK PRODUCTS 330041203 Rørnippel 2-1/2 tomme 2-1/2 tommers lengde stål
302NOK / enhet