BATTERI DOCTOR 20068 Batterilader og vedlikeholder, montert, automatisk, batterispenning 12VDC og 24VDC | CG9AHU 48VF14

BATTERY DOCTOR 20068 batterilader og vedlikeholder, montert, automatisk, batterispenning 12VDC og 24VDC

Vare: CG9AHU Modell: 20068Kryssref: 48VF14
1 218 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatterilader og vedlikeholder
amps4 til 8A
Kabellengde6.5 ft.
Input Current4A, 8A
Inngangsspenning120V AC
DriftstypeAutomatisk
Generell dybde2 1 / 2 "
Total høyde7 1 / 2 "
Samlet bredde4 1 / 2 "
Strømledningslengde6 ft.
Spenning12 til 24V
Ledningsstørrelse14AWG

Fraktinformation:

OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
BATTERY DOCTOR 20060 Batterilader og vedlikeholder, 12V, 1A/4A | CG9AHP 200601A / 4A12V812NOK
RFQ
BATTERY DOCTOR 20062 Batterilader og vedlikeholder, 12V, 500mA | CG9AHQ 20062500mA12V220NOK
RFQ
BATTERY DOCTOR 20063 Batterilader og vedlikeholder, veggfeste, 12V, 2A | CG9AHR 200632A12V619NOK
RFQ
BATTERY DOCTOR 20067 Batterilader og vedlikeholdsholder, regntett, 6 til 12V, 2A | CG9AHT 200672A6 til 12V743NOK
RFQ
BATTERY DOCTOR 20069 Batterilader og vedlikeholdsholder, regntett, 12V, 1.25A | CG9AHV 200691.25A12V619NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTERY DOCTOR 20068 batterilader og vedlikeholder, montert, automatisk, batterispenning 12VDC og 24VDC
1 218 NOK / enhet